ALTRONIX Maximal1RV hozzáférési teljesítményvezérlő, 16 biztosítékkal ellátott relé kimenet, 12/24 VDC, 4A, 220 VAC | CE6FQJ

ALTRONIX Maximal1RV hozzáférési teljesítményvezérlő, 16 biztosítékkal ellátott relé kimenet, 12/24 VDC, 4 A, 220 VAC

Raktáron
Tétel: CE6FQJ Modell: Maximal1RV

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,245.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHozzáférés a tápvezérlőhöz

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.715
Hajó magassága (cm)15.88
Hajó hossza (cm)29.21
Hajószélesség (cm)56.18
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
ALTRONIX Maximal11F hozzáférési teljesítményvezérlő, 16 biztosíték, kettős 12/24 VDC P/S, egyenként 3.5 A, 115 VAC | CE6FNV Maximális 11F€1,880.34
ALTRONIX Maximal75F hozzáférési teljesítményvezérlő, 16 biztosítékkal, 24 VDC 9.7 A-nél, 1 P/S 12 VDC 9.5 A-nél, 115 VAC | CE6FNW Maximális 75F€1,951.95
ALTRONIX Maximal75V hozzáférési teljesítményvezérlő, 16 biztosítékkal, 24 VDC 9.7 A-nél, 1 P/S 12 V DC 9.5 A-nél, 220 VAC | CE6FNX Maximum 75V-
ajánlatkérés
ALTRONIX Maximal75FV hozzáférési teljesítményvezérlő, 16 biztosítékkal, 24 VDC 9.7 A-nél, 1 P/S 12 VDC 9.5 A-nél, 220 VAC | CE6FNY Maximális 75FV€1,970.42
ALTRONIX Maximal11V Access Power Controller, 16 Biztosíték, Dual 12/24VDC P/S, egyenként 3.5A, 220VAC | CE6FNZ Maximum 11V€1,764.85
ALTRONIX Maximal11FV hozzáférési teljesítményvezérlő, 16 biztosíték, kettős 12/24 VDC P/S, egyenként 3.5 A, 220 VAC | CE6FPA Maximális 11FV-
ajánlatkérés
ALTRONIX Maximal33F hozzáférési teljesítményvezérlő, 16 biztosíték, kettős 12/24 VDC P/S, egyenként 6 A, 115 VAC | CE6FPB Maximális 33F€1,875.72

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALTRONIX Maximal1RV hozzáférési teljesítményvezérlő, 16 biztosítékkal ellátott relé kimenet, 12/24 VDC, 4 A, 220 VAC
€1,245.09 /Mértékegység