ALTRONIX HubWay163CD 16 csatornás passzív UTP adó-vevő hub, acél, fekete kivitel | AD9KXJ 4TFU9

ALTRONIX HubWay163CD 16 csatornás passzív UTP adó-vevő hub, acél, fekete kivitel

Raktáron
Tétel: AD9KXJ Típus: HubWay163CDCross Ref: 4TFU9 / 4TFU6, 4TFX6, 4TFX9

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,941.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPass UTP Hub W / teljesítmény 16Ch W / 16 DC Baluns
Elemek szükségesekNem
Ház mélysége (hüvelyk)8.50
Ház magassága (hüvelyk)1.63
Ház szélessége (hüvelyk)19.13
befejezFekete
input Frequency60 Hz
Bemeneti feszültség115 VAC
AnyagAcél
Kimenetek száma24 VAC vagy 28 VAC
Kimeneti áram10A
AlkategóriaAdó-vevő agy: állványra szerelhető
típusUTP adó-vevő hub, rack szerelőkészlet
Feszültségkimenet24 VAC vagy 28 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.11
Hajó magassága (cm)30.23
Hajó hossza (cm)50.55
Hajószélesség (cm)12.45
HS-kód8525602000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellinput FrequencyBemeneti feszültségTételKimeneti áramtípusÁr
ALTRONIX HUBWAY162D acél UTP passzív adó-vevő hub, 16 csatorna | AD9KXG 4TFU7 HUBWAY162D50 / 60 Hz115 V AC/230 V ACPass UTP Hub W / Power 16Ch W / 16 Ac Baluns10AUTP adó-vevő hub, rack szerelőkészlet€2,656.30
ALTRONIX HUBWAY163D passzív UTP adó-vevő hub beépített kameratáppal | AD9KXK 4TFV1 HUBWAY163D50 / 60 Hz115 V AC/230 V ACPass UTP Hub W / teljesítmény 16Ch W / 16 DC Baluns10AUTP adó-vevő hub, rack szerelőkészlet€2,941.50
ALTRONIX HUBWAY16DI Pass Utp Hub 16 csatornás, szigetelt | AD9KXP 4TFV5 HUBWAY16DI50 / 60 Hz115 V AC/230 V ACAz UTP Hub W/Power 16 csatorna izolált16AUTP adó-vevő hub, rack-tartó€2,444.45
ALTRONIX HUBWAY8DI Pass Utp Hub 8 csatornás, szigetelt tápellátással | AD9KYE 4TFX1 HUBWAY8DI50 / 60 Hz115 V AC/230 V ACAz UTP Hub W/Power 8 csatorna izolált8AUTP adó-vevő hub, rack-tartó€1,234.22

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALTRONIX HubWay163CD 16 csatornás passzív UTP adó-vevő hub, acél, fekete kivitel
€2,941.50 /Mértékegység