ALTRONIX ALTV2416300UL3 CCTV tápegység, 16 kimenet, 28VAC @ 10A tápáram | AD9KND 4TEW9

ALTRONIX ALTV2416300UL3 CCTV tápegység, 16 kimenet, 28VAC @ 10A tápáram

Raktáron
Tétel: AD9KND Modell: ALTV2416300UL3Kereszthivatkozás: 4TEW9

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€572.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTápegység 16Biztosíték 24Vac 12.5A, Vezeték
Elemek szükségesekNem
Ház mélysége (hüvelyk)3.25
Ház magassága (hüvelyk)13.50
Ház szélessége (hüvelyk)13.00
befejezszürke
input Frequency60 Hz
Bemeneti feszültség115 VAC
AnyagAcél
Kimenetek száma24 VAC vagy 28 VAC
Kimeneti áram24 VAC @ 12.5A vagy 28 VAC 10A
AlkategóriaTápegység: Falra szerelhető
típusCCTV AC, Falra szerelhető
Feszültségkimenet24 VAC vagy 28 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.1
Hajó magassága (cm)37.34
Hajó hossza (cm)33.66
Hajószélesség (cm)10.8
HS-kód8504409530
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHáz mélysége (hüvelyk)Ház magassága (hüvelyk)Ház szélessége (hüvelyk)TételKimenetek számaKimeneti áramFeszültségkimenetÁr
ALTRONIX ALTV2416 tápegység, 24 V AC, 8 A, szürke felület, 60 Hz | AD9KMY 4TEW4 ALTV24163.508.507.50Tápegység 16Biztosíték 24Vac @ 8A24 VAC vagy 28 VAC24 VAC @ 8A vagy 28 VAC 7A24 VAC vagy 28 VAC€317.52
ALTRONIX ALTV2416300UCB3 tápegység 16ptc 24vac/12.5a vonali kábel | AD9KMZ 4TEW5 ALTV2416300UCB33.2513.5013.00Tápegység 16PTC 24Vac / 12.5A vezeték24 VAC vagy 28 VAC24 VAC @ 12.5A vagy 28 VAC 10A24 VAC vagy 28 VAC€549.63
ALTRONIX ALTV2416300UCBM tápegység 16 ptc kis méretű ház | AD9KNA 4TEW6 ALTV2416300UCBM3.758.507.50Tápegység 16PTC 24Ac / 12.5A kisméretű ház24 VAC vagy 28 VAC24 VAC @ 12.5A vagy 28 VAC 10A24 VAC vagy 28 VAC€483.08
ALTRONIX ALTV2416300UL CCTV tápegység, 115 VAC bemenet, 16 biztosítékkal védett kimenet | AD9KNC 4TEW8 ALTV2416300UL3.2513.5013.00Tápegység 16Biztosíték 24Vac @ 12.5A1624 VAC @ 12.5A vagy 28 VAC 10A24 VAC vagy 28 VAC€539.66
ALTRONIX ALTV2416300ULCB tápegység 16ptc 24vac @ 12.5a | AD9KNE 4TEX1 ALTV2416300ULCB3.2513.5013.00Tápegység 16PTC 24Vac @ 12.5A24 VAC vagy 28 VAC24 VAC @ 12.5A vagy 28 VAC 10A24 VAC vagy 28 VAC€572.71
ALTRONIX ALTV2416300ULM CCTV tápegység, 28VAC @ 10A tápáram kimenet | AD9KNF 4TEX2 ALTV2416300ULM3.758.507.50Tápegység 16Biztosíték 24Vac @ 12.5A1624 VAC @ 12.5A vagy 28 VAC 10A24 VAC vagy 28 VAC€483.08
ALTRONIX ALTV2416350 Tápegység 16 Biztosíték 24vac @ 14a | AD9KNH 4TEX4 ALTV24163503.2513.5013.00Tápegység 16Biztosíték 24Vac @ 14A24 VAC vagy 28 VAC24 VAC @ 14A vagy 28 VAC 12.5A24 VAC vagy 28 VAC€564.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALTRONIX ALTV2416300UL3 CCTV tápegység, 16 kimenet, 28VAC @ 10A tápáram
€572.71 /Mértékegység