Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 15937 5/16 x 3/4 rozsdamentes acél hornyolt hornyos horony AC3WQX 2XAD1

APPROVED VENDOR 15937 5/16 x 3/4, rozsdamentes acél hornyolt hornyos hornyú hornyos horony

Raktáron
Tétel: AC3WQX Típus: 15937Kereszthivatkozás: 2XAD1
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
€5.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételClevis Pin
befejezEgyszerű
Hossz3 / 4 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Teljes hossz3 / 4 "
Pin Dia.5 / 16 "
típusbarázdált
Használható hossz39 / 64 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0135
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód7318290000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 15937 5/16 x 3/4, rozsdamentes acél hornyolt hornyos hornyú hornyos horony
€5.13 /Mértékegység