Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SCHLAGE B662P C123 626 Deadbolt HD szatén króm Sfic nem tartalmaz. | AC7BDP 36Z097

SCHLAGE B662P C123 626 Deadbolt HD szatén króm Sfic, nincs benne

Raktáron
Tétel: AC7BDP Típus: B662P C123 626Kereszthivatkozás: 36Z097
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
€523.46 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHoltcsavarok
kulcsközép-2.75 "
Hengerkettős
befejezSzatén króm
Ajtóvastagsághoz1-3/8" to 1-7/8"
Elülső méret mérete1-1/8" x 2-1/4"
Fokozat1
BillentyűzésMásképp kulcsolt
Keyway típusaAz SFIC nem tartozék
Hely típusaKereskedelmi
AnyagSárgaréz / Acél / Cink
Kulcsok száma2
Pins6
Biztonsági típusNehéz szolgálat
SztrájkNégyszöglet
Sztrájk Dim.1-1/4" x 2-3/4"
Dobás hossza1"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.45
Hajó magassága (cm)13.97
Hajó hossza (cm)25.15
Hajószélesség (cm)16
HS-kód8301406030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKeyway típusakulcsközép-HengerHely típusaAnyagKulcsok számaPinsSztrájk Dim.Ár
SCHLAGE B560P C-KWY 605 Deadbolt Hd polírozott sárgaréz 6 csapos AC7BCZ 36Z078 B560P C-KWY 605C1232-3/8" or 2-3/4"-KereskedelmiSárgaréz / Acél / Cink261-1/8" x 2-3/4"€184.10
SCHLAGE B560P C-KWY 613 Deadbolt Hd olaj dörzsölt bronz 6 csap | AC7BDA 36Z079 B560P C-KWY 613C1232-3/8" or 2-3/4"-KereskedelmiSárgaréz / Acél / Cink261-1/8" x 2-3/4"€211.17
SCHLAGE B560P C-KWY 626 Deadbolt Hd szatén króm 6 csap | AC7BDB 36Z080 B560P C-KWY 626C1232-3/8" or 2-3/4"-KereskedelmiSárgaréz / Acél / Cink261-1/8" x 2-3/4"€173.33
SCHLAGE B562P C-KWY 613 Deadbolt Hd olaj dörzsölt bronz 6 csap | AC7BDC 36Z082 B562P C-KWY 613C1232-3/8" or 2-3/4"kettősKereskedelmiSárgaréz / Acél / Cink26-€259.39
SCHLAGE B562P C-KWY 626 Deadbolt Hd szatén króm | AC7BDD 36Z083 B562P C-KWY 626C1232-3/8" or 2-3/4"kettősKereskedelmiSárgaréz / Acél / Cink261-1/8" x 2-3/4"€223.27
SCHLAGE B60N C-KWY 605 Deadbolt Hd polírozott sárgaréz 5 csap | AC7BDE 36Z084 B60N C-KWY 605C2.75 "-LakóSárgaréz / Acél / Cink25-€110.28
SCHLAGE B60N C-KWY 626 Deadbolt HD szatén króm 5 tűs | AC7BDF 36Z085 B60N C-KWY 626C2.75 "-LakóSárgaréz / Acél / Cink25-€123.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SCHLAGE B662P C123 626 Deadbolt HD szatén króm Sfic, nincs benne
€523.46 /Mértékegység