Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ALPHA FITTINGS 88973-02-02 Univerzális áramlásszabályozás 1/8 hüvelykes Npt x cső | AB3XCD 1VRE3

ALPHA FITTINGS 88973-02-02 Univerzális áramlásszabályozás 1/8 hüvelykes Npt x cső

Raktáron
Tétel: AB3XCD Modell: 88973-02-02Kereszthivatkozás: 1VRE3
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
€23.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUniverzális áramlásszabályozás
BeállításCsavar
test anyagaNikkelezett sárgaréz
csatlakozásNPT x cső
FolyikKívül belül
Csőméret1 / 8 "
nyomás tartomány0-250 psi
StílusKönyök
Temp. Hatótávolság0 fok és 160 fok F között
Csőméret1 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.036
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)3.05
HS-kód8481200040
Származási országIT

Termékváltozatok

TermékekModellcsatlakozásFolyiknyomás tartományÁr
ALPHA FITTINGS 88957-02-02 Univerzális Flow Control 1/8 hüvelykes Fnptfxtube | AB3XBR 1VRD1 88957-02-02FNPTF x CsőKi0-250 psi€23.43
ALPHA FITTINGS 88972-02-02 Univerzális Flow Control 1/8 hüvelykes Fnptfxtube | AB3XCA 1VRD9 88972-02-02Swift-Fit x női NPTKívül belül0-250 psi€22.31
ALPHA FITTINGS 88977-02-02 Univerzális áramlásszabályozás 1/8 hüvelykes Fnptfxtube | AB3XCL 1VRF1 88977-02-02FNPTF x CsőKívül belül0-250 psi€22.95
ALPHA FITTINGS 88978-02-02 Univerzális áramlásszabályozás 1/8 hüvelykes Npt x cső | AB3XCP 1VRF4 88978-02-02NPT x csőKívül belül0-250 psi€25.83
ALPHA FITTINGS 88953-02-02 Univerzális áramlásszabályozás 1/8 hüvelykes | AE9UUR 6MN33 88953-02-02CsatlakozásKi145 psi€28.71
ALPHA FITTINGS 88958-02-02 Univerzális áramlásszabályozás 1/8 hüvelykes | AE9UUV 6MN36 88958-02-02CsatlakozásKi145 psi€30.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALPHA FITTINGS 88973-02-02 Univerzális áramlásszabályozás 1/8 hüvelykes Npt x cső
€23.72 /Mértékegység