Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ALPHA FITTINGS 87210-04-06 Férfi forgó póló tolócsatlakozó Méret 1/4 Pk5 | AE6QXU 5UPP6

ALPHA FITTINGS 87210-04-06 Férfi forgó póló tolócsatlakozó méret 1/4 Pk5

Raktáron
Tétel: AE6QXU Modell: 87210-04-06Kereszthivatkozás: 5UPP6
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
€109.07 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFérfi forgatható ág póló
AlapanyagFém
test anyagaNikkelezett sárgaréz
Kapcsolat típusaCső x MNPT vagy BSPP vagy BSPT
TömítőanyagNBR70
Hex méret19 / 32 "
Max. Nyomás250 psi
Csőméret3 / 8 "
Temp. Hatótávolság0 fok és 160 fok F között
Csőméret1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2115
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód7412200045
Származási országIT

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaHex méretCsőméretCsőméretPkg. Menny.Ár
ALPHA FITTINGS 87210-02-02 Férfi forgó póló tolócsatlakozó méret 1/8 Pk5 | AE6QXP 5UPP2 87210-02-02Cső x MNPT vagy BSPP vagy BSPT33 / 64 "1 / 8 "1 / 8 "5€72.61
ALPHA FITTINGS 87210-02-04 Férfi forgó póló tolócsatlakozó Méret 1/8 Pk5 | AE6QXQ 5UPP3 87210-02-04Cső x MNPT vagy BSPP vagy BSPT19 / 32 "1 / 4 "1 / 8 "5€96.76
ALPHA FITTINGS 87210-04-02 Férfi forgó póló tolócsatlakozó Méret 1/4 Pk5 | AE6QXR 5UPP4 87210-04-02Cső x MNPT, BSPP vagy BSPT33 / 64 "1 / 8 "1 / 4 "5€76.31
ALPHA FITTINGS 87210-04-04 Férfi forgó póló tolócsatlakozó Méret 1/4 Pk5 | AE6QXT 5UPP5 87210-04-04Cső x MNPT, BSPP vagy BSPT19 / 32 "1 / 4 "1 / 4 "5€74.62
ALPHA FITTINGS 87210-06-02 Férfi forgó póló tolócsatlakozó méret 3/8 Pk5 | AE6QXV 5UPP7 87210-06-02Cső x MNPT vagy BSPP vagy BSPT43 / 64 "1 / 8 "3 / 8 "5€137.26
ALPHA FITTINGS 87210-06-04 Férfi forgó póló tolócsatlakozó Méret 3/8 Pk5 | AE6QXW 5UPP8 87210-06-04Cső x MNPT, BSPP vagy BSPT43 / 64 "1 / 4 "3 / 8 "5€107.02
ALPHA FITTINGS 87210-06-06 Férfi forgó póló tolócsatlakozó Méret 3/8 Pk5 | AE6QXX 5UPP9 87210-06-06Cső x MNPT vagy BSPP vagy BSPT43 / 64 "3 / 8 "3 / 8 "5€122.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALPHA FITTINGS 87210-04-06 Férfi forgó póló tolócsatlakozó méret 1/4 Pk5
€109.07 /csomag