Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ALPHA FITTINGS 87210-04-02 Férfi forgó póló tolócsatlakozó Méret 1/4 Pk5 | AE6QXR 5UPP4

ALPHA FITTINGS 87210-04-02 Férfi forgó póló tolócsatlakozó méret 1/4 Pk5

Raktáron
Tétel: AE6QXR Modell: 87210-04-02Kereszthivatkozás: 5UPP4
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
€76.31 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFérfi forgatható ág póló
AlapanyagFém
test anyagaNikkelezett sárgaréz
Kapcsolat típusaCső x MNPT, BSPP vagy BSPT
TömítőanyagNBR70
Hex méret33 / 64 "
Max. Nyomás250 psi
Csőméret1 / 8 "
Temp. Hatótávolság0 fok és 160 fok F között
Csőméret1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1575
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)9.65
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7412200045
Származási országIT

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaHex méretCsőméretCsőméretPkg. Menny.Ár
ALPHA FITTINGS 87210-02-02 Férfi forgó póló tolócsatlakozó méret 1/8 Pk5 | AE6QXP 5UPP2 87210-02-02Cső x MNPT vagy BSPP vagy BSPT33 / 64 "1 / 8 "1 / 8 "5€72.61
ALPHA FITTINGS 87210-02-04 Férfi forgó póló tolócsatlakozó Méret 1/8 Pk5 | AE6QXQ 5UPP3 87210-02-04Cső x MNPT vagy BSPP vagy BSPT19 / 32 "1 / 4 "1 / 8 "5€95.59
ALPHA FITTINGS 87210-04-04 Férfi forgó póló tolócsatlakozó Méret 1/4 Pk5 | AE6QXT 5UPP5 87210-04-04Cső x MNPT, BSPP vagy BSPT19 / 32 "1 / 4 "1 / 4 "5€74.62
ALPHA FITTINGS 87210-04-06 Férfi forgó póló tolócsatlakozó Méret 1/4 Pk5 | AE6QXU 5UPP6 87210-04-06Cső x MNPT vagy BSPP vagy BSPT19 / 32 "3 / 8 "1 / 4 "5€107.84
ALPHA FITTINGS 87210-06-02 Férfi forgó póló tolócsatlakozó méret 3/8 Pk5 | AE6QXV 5UPP7 87210-06-02Cső x MNPT vagy BSPP vagy BSPT43 / 64 "1 / 8 "3 / 8 "5€136.46
ALPHA FITTINGS 87210-06-04 Férfi forgó póló tolócsatlakozó Méret 3/8 Pk5 | AE6QXW 5UPP8 87210-06-04Cső x MNPT, BSPP vagy BSPT43 / 64 "1 / 4 "3 / 8 "5€105.91
ALPHA FITTINGS 87210-06-06 Férfi forgó póló tolócsatlakozó Méret 3/8 Pk5 | AE6QXX 5UPP9 87210-06-06Cső x MNPT vagy BSPP vagy BSPT43 / 64 "3 / 8 "3 / 8 "5€120.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALPHA FITTINGS 87210-04-02 Férfi forgó póló tolócsatlakozó méret 1/4 Pk5
€76.31 /csomag