Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ALPHA FITTINGS 82510N-08 női könyök 90 fokos nikkelezett sárgaréz | AA9EDT 1CPG1

ALPHA FITTINGS 82510N-08 női könyök 90 fokos nikkelezett sárgaréz

Raktáron
Tétel: AA9EDT Modell: 82510N-08Kereszthivatkozás: 1CPG1

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€17.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNői könyök, 90 fok
test anyagaNikkelezett sárgaréz
Kapcsolat típusaFNPT
Hex méret1-3 / 5 "
Hossz1.59 "
Max. Nyomás250 psi
Csőméret1 / 2 "
Temp. Hatótávolság0 fok és 140 fok F között

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.054
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)4.83
Hajószélesség (cm)4.83
HS-kód7412200045
Származási országIT

Termékváltozatok

TermékekModellHex méretHosszCsőméretÁr
ALPHA FITTINGS 82510N-04 női könyök 90 fokos nikkelezett sárgaréz | AA9EDQ 1CPF8 82510N-041-1 / 5 "1.2 "1 / 4 "€8.59
ALPHA FITTINGS 82510N-06 női könyök 90 fokos nikkelezett sárgaréz | AA9EDR 1CPF9 82510N-061-1 / 3 "1.34 "3 / 8 "€13.42

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALPHA FITTINGS 82510N-08 női könyök 90 fokos nikkelezett sárgaréz
€17.87 /Mértékegység