Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ALPHA FITTINGS 82241N-M5-32 Aljzat Adapter Fnpt x Iso 228 Npt | AA9ECR 1CPD3

ALPHA FITTINGS 82241N-M5-32 női adapter Fnpt x Iso 228 Npt

Raktáron
Tétel: AA9ECR Típus: 82241N-M5-32Kereszthivatkozás: 1CPD3

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€5.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételadapter
test anyagaNikkelezett sárgaréz
Kapcsolat típusaMNPT x FBSP
Hex méret5 / 8 "
Hossz0.88 "
Max. Nyomás250 psi
Csőméret10-32 UNF x 5 mm
Temp. Hatótávolság0 fok és 140 fok F között

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)1.52
Hajószélesség (cm)0.76
HS-kód7412200045
Származási országIT

Termékváltozatok

TermékekModellHex méretHosszCsőméretÁr
ALPHA FITTINGS 82241N-04-04 Női Adapter Fnpt x Iso 228 1/4 hüvelykes | AA9ECU 1CPD5 82241N-04-047 / 8 "1.25 "1 / 4 "€5.81
ALPHA FITTINGS 82241N-06-06 Női Adapter Fnpt x Iso 228 3/8 hüvelyk | AA9ECV 1CPD6 82241N-06-067 / 8 "1.25 "3 / 8 "€8.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALPHA FITTINGS 82241N-M5-32 női adapter Fnpt x Iso 228 Npt
€5.67 /Mértékegység