Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ALPHA FITTINGS 82200N-02 Hatlapfej Nikkelezett sárgaréz 1/8 hüvelykes | AA9ECM 1CPC8

ALPHA FITTINGS 82200N-02 Hatlapfej nikkelezett sárgaréz, 1/8 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AA9ECM Modell: 82200N-02Kereszthivatkozás: 1CPC8
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
€3.82 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHex mellbimbó
test anyagaNikkelezett sárgaréz
Kapcsolat típusaMNPT
Hex méret3 / 7 "
Hossz0.97 "
Max. Nyomás250 psi
Csőméret1 / 8 "
Temp. Hatótávolság0 fok és 140 fok F között

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0135
Hajó magassága (cm)1.02
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)4.06
HS-kód7412200045
Származási országIT

Termékváltozatok

TermékekModellHex méretHosszCsőméretÁr
ALPHA FITTINGS 82200N-04 Hatlapfej Nikkelezett sárgaréz 1/4 hüvelykes | AA9ECN 1CPC9 82200N-045 / 8 "1.38 "1 / 4 "€3.76
ALPHA FITTINGS 82200N-06 Hatlapfej Nikkelezett sárgaréz 3/8 hüvelykes | AA9ECP 1CPD1 82200N-062 / 3 "1.41 "3 / 8 "€4.54
ALPHA FITTINGS 82200N-08 Hatlapfej Nikkelezett sárgaréz 1/2 hüvelykes | AA9ECQ 1CPD2 82200N-087 / 8 "1.81 "1 / 2 "€6.15

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALPHA FITTINGS 82200N-02 Hatlapfej nikkelezett sárgaréz, 1/8 hüvelykes
€3.82 /Mértékegység