Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ALPHA FITTINGS 82200N-04 Hatlapfej Nikkelezett sárgaréz 1/4 hüvelykes | AA9ECN 1CPC9

ALPHA FITTINGS 82200N-04 Hatlapfej nikkelezett sárgaréz, 1/4 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AA9ECN Modell: 82200N-04Kereszthivatkozás: 1CPC9
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
€3.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHex mellbimbó
test anyagaNikkelezett sárgaréz
Kapcsolat típusaMNPT
Hex méret5 / 8 "
Hossz1.38 "
Max. Nyomás250 psi
Csőméret1 / 4 "
Temp. Hatótávolság0 fok és 140 fok F között

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód7412200025
Származási országIT

Termékváltozatok

TermékekModellHex méretHosszCsőméretÁr
ALPHA FITTINGS 82200N-02 Hatlapfej Nikkelezett sárgaréz 1/8 hüvelykes | AA9ECM 1CPC8 82200N-023 / 7 "0.97 "1 / 8 "€3.82
ALPHA FITTINGS 82200N-06 Hatlapfej Nikkelezett sárgaréz 3/8 hüvelykes | AA9ECP 1CPD1 82200N-062 / 3 "1.41 "3 / 8 "€4.59
ALPHA FITTINGS 82200N-08 Hatlapfej Nikkelezett sárgaréz 1/2 hüvelykes | AA9ECQ 1CPD2 82200N-087 / 8 "1.81 "1 / 2 "€6.21

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALPHA FITTINGS 82200N-04 Hatlapfej nikkelezett sárgaréz, 1/4 hüvelykes
€3.76 /Mértékegység