Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ALPHA FITTINGS 50700N-12-8-PK3 csőszűkítő 12 x 8mm csőméret sárgaréz - 3 db-os csomag | AB4CGF 1WVD8

ALPHA FITTINGS 50700N-12-8-PK3 csőszűkítő, 12 x 8 mm-es csőméret sárgaréz – 3 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AB4CGF Modell: 50700N-12-8-PK3Kereszthivatkozás: 1WVD8

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€23.95 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőcsökkentő
AlapanyagFém
test anyagaNikkelezett sárgaréz
Kapcsolat típusaCső
TömítőanyagGumi
Max. Nyomás250 psi
Temp. Hatótávolság0 fok és 160 fok F között
Csőméret12 8 mm x mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.063
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7412200045
Származási országIT

Termék részletek:

    • Különleges tulajdonságok: Univerzális menetrendszer, kompatibilis a hüvelykes és metrikus szálakkal

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretPkg. Menny.Ár
ALPHA FITTINGS 50700N-10-8-PK3 csőszűkítő 10 x 8mm csőméret sárgaréz - 3 db-os csomag | AB4CGE 1WVD7 50700N-10-8-PK310 8 mm x mm3€22.20
ALPHA FITTINGS 50700N-4-3-PK5 csőszűkítő 4 x 3 mm-es csőméret sárgaréz - 5 db-os csomag | AB4CGG 1WVD9 50700N-4-3-PK54 3 mm x mm5€63.98
ALPHA FITTINGS 50700N-5-4-PK5 csőszűkítő 5 x 4 mm-es csőméret sárgaréz - 5 db-os csomag | AB4CGH 1WVE1 50700N-5-4-PK55 4 mm x mm5€31.13
ALPHA FITTINGS 50700N-6-4-PK5 csőszűkítő 6 x 4mm csőméret sárgaréz - 5 db-os csomag | AB4CGJ 1WVE2 50700N-6-4-PK56 4 mm x mm5€31.80
ALPHA FITTINGS 50700N-6-5-PK5 csőszűkítő 6 x 5 mm-es csőméret sárgaréz - 5 db-os csomag | AB4CGK 1WVE3 50700N-6-5-PK56 5 mm x mm5€32.11
ALPHA FITTINGS 50700N-8-6-PK5 csőszűkítő 8 x 6mm csőméret sárgaréz - 5 db-os csomag | AB4CGL 1WVE4 50700N-8-6-PK58 6 mm x mm5€34.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALPHA FITTINGS 50700N-12-8-PK3 csőszűkítő, 12 x 8 mm-es csőméret sárgaréz – 3 db-os csomag
€23.95 /csomag