MAIN FILTER INC. SP7B sorozatú Spin On Filter


Szűrő
Alsó OD: 5.079 " , Folyam: Kívül-In , Folyási irány: Kívül-In , Áramlási sebesség: 79 gpm , Folyadék típusa: HH / HL / HM / HV , Tömítés anyaga: , Min. Üzemi hőmérséklet: -13 ° F , Tömítés típusa: , Cérna: 11 bsp , Menet mérete: 1.25mm , felső OD: 5.079 "
StílusModellMagasságBurst nyomásKapacitásumÖsszeomlási nyomásRepedési nyomásSzűrő MediaSzűrés értékeléseÁr (ÁFA nélkül)
A
MF0058040
8.949246.6 PSI72.933-145 PSIÜveg3€108.48
ajánlatkérés
B
MF0058044
8.949246.6 PSI-125-145 PSIDróthálót125€105.71
ajánlatkérés
C
MF0058042
8.949246.6 PSI96.4810-145 PSIÜveg10€103.30
ajánlatkérés
D
MF0058038
8.949 "246.641.741072.572.5 PSICellulóz-€50.45
ajánlatkérés
E
MF0058046
8.949 "246.6-60145145 PSIDróthálót-€132.73
ajánlatkérés
F
MF0410931
8.949 "246.633.391072.572.5 PSICellulóz/víz eltávolítása-€74.47
ajánlatkérés
G
MF0058039
8.949 "246.641.742072.572.5 PSICellulóz-€50.45
ajánlatkérés
H
MF0058041
8.949 "246.692.345145145 PSIÜveg-€108.48
ajánlatkérés
I
MF0058043
8.949 "246.688.5025145145 PSIÜveg-€103.30
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?