Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ALPHA FITTINGS 50110N-14-3/8-PK3 90 fokos forgatható könyök, 14 mm-es csőméret - 3 db-os csomag | AB4CDA 1WUV6

ALPHA FITTINGS 50110N-14-3/8-PK3 forgó könyök, 90 fokos 14 mm-es csőméret – 3 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AB4CDA Model: 50110N-14-3/8-PK3Kereszthivatkozás: 1WUV6
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
€76.02 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForgó könyök, 90 fok
AlapanyagFém
test anyagaNikkelezett sárgaréz
Kapcsolat típusaCső x MNPT
TömítőanyagGumi
Hex méret17mm
Max. Nyomás250 psi
Csőméret3 / 8 "
Temp. Hatótávolság0 fok és 160 fok F között
Csőméret14mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2475
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód7412200045
Származási országIT

Termék részletek:

    • Különleges tulajdonságok: Univerzális menetrendszer, kompatibilis a hüvelykes és metrikus szálakkal

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaHex méretCsőméretCsőméretPkg. Menny.Ár
ALPHA FITTINGS 50110N-10-1/2-PK3 Forgó könyök 90 fokos 10mm-es csőméret - 3 db-os csomag | AB4CCU 1WUT9 50110N-10-1/2-PK3Cső x MNPT22mm1 / 2 "10mm3€55.59
ALPHA FITTINGS 50110N-10-1/4-PK3 Forgó könyök 90 fokos 10mm-es csőméret - 3 db | AB4CCV 1WUV1 50110N-10-1/4-PK3Cső x MNPT15mm1 / 4 "10mm3€49.17
ALPHA FITTINGS 50110N-10-3/8-PK3 forgó könyök 90 fokos 10 mm-es csőméret - 3 db-os csomag | AB4CCW 1WUV2 50110N-10-3/8-PK3Cső x MNPT17mm3 / 8 "10mm3€60.37
ALPHA FITTINGS 50110N-12-1/2-PK3 Forgó könyök 90 fokos 12mm-es csőméret - 3 db | AB4CCX 1WUV3 50110N-12-1/2-PK3Cső x MNPT22mm1 / 2 "12mm3€68.80
ALPHA FITTINGS 50110N-12-3/8-PK3 Forgó könyök 90 fokos 12mm-es csőméret - 3 db-os csomag | AB4CCY 1WUV4 50110N-12-3/8-PK3Cső x MNPT17mm3 / 8 "12mm3€57.26
ALPHA FITTINGS 50110N-14-1/2-PK3 90 fokos forgatható könyök, 14 mm-es csőméret - 3 db-os csomag | AB4CCZ 1WUV5 50110N-14-1/2-PK3Cső x MNPT22mm1 / 2 "14mm3€81.14
ALPHA FITTINGS 50110N-4-1/4-PK5 forgó könyök 90 fokos 4 mm-es csőméret - 5 db-os csomag | AB4CDB 1WUV7 50110N-4-1/4-PK5Cső x MNPT15mm1 / 4 "4mm5€62.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALPHA FITTINGS 50110N-14-3/8-PK3 forgó könyök, 90 fokos 14 mm-es csőméret – 3 db-os csomag
€76.02 /csomag