Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ALLSOURCE 4001344 Economy Spot Blaster 80-125 PSI | AA6YQF 15E794

ALLSOURCE 4001344 Economy Spot Blaster 80-125 PSI

Raktáron
Tétel: AA6YQF Típus: 4001344Kereszthivatkozás: 15E794
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
€142.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGazdaságos Spot Blaster
Levegő nyomás80-125 PSI
CFM szükséges @ 80 PSI20
típusKézi újrahasznosítás és pormentes

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.5
Hajó magassága (cm)9.65
Hajó hossza (cm)28.45
Hajószélesség (cm)19.56
HS-kód8424909080
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellTömlő hosszaTételAnyagtípusÁr
ALLSOURCE 41600 Pressure Blaster 100lb. | AA6YNK 15E745 416008 láb.Hordozható nyomásfúvóAcélHalott€874.10
ALLSOURCE 4001244 Economy Bottle Blaster 80-125 PSI | AA6YQD 15E792 4001244-Gazdaságos palackfúvóPolimerCsiszolószert vagy vizet használ€73.65
ALLSOURCE 41700 Vacuum Blaster 1100W 120V 1.5 LE 50 lb. Kupak | AB6YGL 22PT28 4170010 láb.VákuumszóróAcél1100 Watt, 120 Volt, 1.5 LE€1,632.47

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALLSOURCE 4001344 Economy Spot Blaster 80-125 PSI
€142.96 /Mértékegység