Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ALLSOURCE 4001244 Economy Bottle Blaster 80-125 PSI | AA6YQD 15E792

ALLSOURCE 4001244 Economy Bottle Blaster 80-125 PSI

Raktáron
Tétel: AA6YQD Típus: 4001244Kereszthivatkozás: 15E792
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
€73.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGazdaságos palackfúvó
Levegő nyomás80-125 PSI
CFM szükséges @ 80 PSI15
AnyagPolimer
típusCsiszolószert vagy vizet használ

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.61
Hajó magassága (cm)9.91
Hajó hossza (cm)28.19
Hajószélesség (cm)19.56
HS-kód8424209000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTömlő hosszaTételAnyagtípusÁr
ALLSOURCE 41600 Pressure Blaster 100lb. | AA6YNK 15E745 416008 láb.Hordozható nyomásfúvóAcélHalott€874.10
ALLSOURCE 4001344 Economy Spot Blaster 80-125 PSI | AA6YQF 15E794 4001344-Gazdaságos Spot Blaster-Kézi újrahasznosítás és pormentes€142.96
ALLSOURCE 41700 Vacuum Blaster 1100W 120V 1.5 LE 50 lb. Kupak | AB6YGL 22PT28 4170010 láb.VákuumszóróAcél1100 Watt, 120 Volt, 1.5 LE€1,632.47

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALLSOURCE 4001244 Economy Bottle Blaster 80-125 PSI
€73.65 /Mértékegység