ALLEGRO SAFETY 9878-EFC szűrőpanel kocsi, 8 munkás | CD4UZN

ALLEGRO SAFETY 9878-EFC szűrőpanel kocsi, 8 munkás

Raktáron
Tétel: CD4UZN Típus: 9878-EFC

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€6,155.45 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzűrőpanel kosara
levegő fogyasztás60 CFM
Riasztás beállítása10 ppm
kijelzőFolyékony kristály
befejezPorbevonatú
Áramlási tartomány0-1 lpm
Magasság48 1 / 2 "
Bemeneti tengelykapcsoló típusaChicago stílus
Bemeneti méret3 / 4 "
Hossz13 1 / 2 "
Emelés típusaU-konzol
AnyagAcél
Építési anyagAcél
Áramforrás115 V AC – 9 V DC tápadapter folyamatos tápellátáshoz, 9 V DC alkáli elem
nyomás tartomány5-125 psi
ÉrzékelőCserélhető elektrokémiai
Hangszint90 dB
StílusHordozható, 8 dolgozós rendszer
típusKosár, légszűrő
VizuálisKülső teljesítmény Erős LED figyelmeztető lámpa magas CO-szintre, alacsonyra és nincs akkumulátorra
Kerékátmérő10 "
Szélesség26 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 75
Hajó magassága (cm)71.12
Hajó hossza (cm)66.04
Hajószélesség (cm)40.64
HS-kód8421398090
Származási ország0

Termékváltozatok

TermékekModellStílusÁr
ALLEGRO SAFETY 9874-EFC szűrőpanel kocsi, 4 munkás | CD4UZJ 9874-EFCHordozható, 4 dolgozós rendszer€5,589.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9878-EFC szűrőpanel kocsi, 8 munkás
€6,155.45 /Mértékegység