A Levegőfogyasztás: 60 CFM , Riasztás beállítása: 10 ppm , Kijelző: Folyékony kristály , Befejez: Porbevonatú , Áramlási tartomány: 0-1 lpm , Magasság: 48 1 / 2 " , Bemeneti csatlakozó típusa: Chicago stílus , Bemeneti méret: 3 / 4 " , Hossz: 13 1 / 2 " , Emelés típusa: U-konzol , Anyaga: Acél , Áramforrás: 115 V AC – 9 V DC tápadapter folyamatos tápellátáshoz, 9 V DC alkáli elem , Nyomástartomány: 5-125 psi , Hangszint: 90 dB , Típus: Kosár, légszűrő , Vizuális: Külső teljesítmény Erős LED figyelmeztető lámpa magas CO-szintre, alacsonyra és nincs akkumulátorra , Kerékátmérő: 10 " , Szélesség: 26 "
Légszűrő panel kocsik lélegzése
Az Allegro lélegzőlevegő-szűrő panelkocsikat kínál a szennyeződések és szénhidrogének légkompresszorból történő kiszűrésére és lélegző levegővé alakítására. Ezek az egységek hordozható és masszív Pelican tokban vannak elhelyezve, és teleszkópos fogantyúval rendelkeznek a könnyű tárolás és szállítás érdekében. 60 és 100 cfm közötti légáramlást tudnak biztosítani.