ALLEGRO SAFETY 9874-MR szűrőpanel, Hanson, 125 PSI | AA3UHW 11V245

ALLEGRO SAFETY 9874-MR szűrőpanel, Hanson, 125 PSI

Raktáron
Tétel: AA3UHW Modell: 9874-MRKereszthivatkozás: 11V245

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,684.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHordozható szűrési panel
levegő fogyasztás100 CFM
Riasztás beállítása10 ppm
színekFekete
kijelzőFolyékony kristály
befejezPorbevonatú
Áramlási tartomány0-1 lpm
Magasság14 1 / 2 "
Hossz21 "
AnyagAcél
Építési anyagAcél
Áramforrás115 V AC – 9 V DC tápadapter folyamatos tápellátáshoz, 9 V DC alkáli elem
nyomás tartomány5-125 psi
Szabályozó típusaMagas nyomású
ÉrzékelőCserélhető elektrokémiai
Hangszint90 dB
StílusPortabel, 4 munkás rendszer
típusPanel, légszűrő
VizuálisKülső tápellátás LED fényjelzés
Szélesség6 3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.89
Hajó magassága (cm)25.4
Hajó hossza (cm)60.96
Hajószélesség (cm)43.18
HS-kód8421398090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságHosszSzélességÁr
ALLEGRO SAFETY 9876-MR hordozható szűrőpanel, több szabályozó, 6 dolgozó | AA3UHX 11V246 9876-MR16 1 / 2 "23 "7 1 / 2 "€5,696.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9874-MR szűrőpanel, Hanson, 125 PSI
€4,684.09 /Mértékegység