ALLEGRO SAFETY 3000-01 légi szűrő | AD2YWG 3WUH8

ALLEGRO SAFETY 3000-01 légitársaság szűrő

Cikkszám: AD2YWG Modell: 3000-01Kereszthivatkozás: 3WUH8
Raktáron

Szerezd meg Kedd, április 29

274.462Ft /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetés

Termek-leiras:

TételLégitársaság szűrő
színekSzürke
Mélység12 1 / 4 "
befejezPorbevonatú
Méret beszerelése1 / 4 "
Szerelvény típusaRectus Quick-Connect
Magasság18 3 / 4 "
Ház anyagaAlumínium
Bemeneti méret1"
Bemeneti típusNPT
Láb anyagABS
Hossz12 1 / 4 "
Max. Nyomás125 psi
Max. Hőmérséklet140 fok. F
Nyomásmérő tartomány0-150 psi
Nyomásmérő típusAnalóg
Termékadatlapallegro-safety-3000-01.pdf
Tehermentesítő szelep anyagaSárgaréz
Túlnyomásos szelep típusaRugós (külső)
Szelep anyagaSárgaréz, nitril
Szelep típusaKiegyensúlyozott szelep kialakítás

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 18
Hajó magassága (cm)25.4
Hajó hossza (cm)63.5
Hajószélesség (cm)45.72
HS-kód8421398090
Származási országUS

Dokumentáció:

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezMéret beszereléseSzerelvény típusaÁr
ALLEGRO SAFETY 9874-W/O Pot stílusú légi szűrő | CD4UQB 9874-W / OKorrózióálló, porszórt1 / 2 "Quick Connect412.181€

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALLEGRO SAFETY 3000-01 légitársaság szűrő
274.462€ /Mértékegység