ALLEGRO SAFETY 9543-25E műanyag kompakt légfúvó AC 12 hüvelykes, 25 láb csővezetékkel, 220 V | AG8FVC

ALLEGRO SAFETY 9543-25E műanyag kompaxiális ventilátor AC 12 hüvelykes, 25 láb vezetékkel, 220 V

Raktáron
Tétel: AG8FVC Modell: 9543-25E

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,297.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZárt térfúvó
színeknarancs
Vezetékhossz13 ft.
Áramlat11-5.5A, 10-5A
Csatorna Dia.12 "
Csatorna anyagaVinil, poliészter
Ventilátor anyagapolipropilén
befejezPVC bevonattal
Frekvencia50/60 Hz
Grill FinishKrómozott
Grill anyagaAcél
Magasság17 "
HP1 hp
Hossz27 "
Anyagpolietilén
Max. Flow in Free Air1842 CFM
Max. FORDULAT3450 RPM
NEMA Plug konfiguráció5-15P
Kések száma6
Fázis1
KapcsolótípusBeépített On/Off Rocker
típusTengelyirányú
Feszültség115V AC
Szélesség16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.5
Hajó magassága (cm)53.34
Hajó hossza (cm)86.36
Hajószélesség (cm)53.34
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. FORDULATÁr
ALLEGRO SAFETY 9543-15 Axiális AC műanyag fúvó, polietilén ház, 1842 cfm | AF2BDZ 6PTP4 9543-152800, 3400 fordulat / perc€1,446.88
ALLEGRO SAFETY 9543-25 műanyag axiális légfúvó, 12 hüvelykes cső, 3450 RPM, 1 LE, 1842 CFM | AF2BEA 6PTP5 9543-252800, 3400 fordulat / perc€1,291.99
ALLEGRO SAFETY 9543-15E műanyag kompakt légfúvó, 12 hüvelyk átmérőjű, 15 láb csővezetékkel, 220 V | AG8FVB 9543-15E3450 RPM€985.09
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9543-25E műanyag kompaxiális ventilátor AC 12 hüvelykes, 25 láb vezetékkel, 220 V
€1,297.30 /Mértékegység