ALLEGRO SAFETY 9543-25 műanyag axiális légfúvó, 12 hüvelykes cső, 3450 RPM, 1 LE, 1842 CFM | AF2BEA 6PTP5

ALLEGRO SAFETY 9543-25 műanyag axiális fúvó, 12 hüvelykes cső, 3450 RPM, 1 LE, 1842 CFM

Raktáron
Tétel: AF2BEA Modell: 9543-25Kereszthivatkozás: 6PTP5

Szerezd meg lehet 2, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,291.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZárt térfúvó
színeknarancs
Vezetékhossz13 ft.
Áramlat11-5.5A, 10-5A
Csatorna Dia.12 "
Csatorna anyagaVinil, poliészter
Ventilátor anyagapolipropilén
befejezPVC bevonattal
Frekvencia50/60 Hz
Grill FinishKrómozott
Grill anyagaAcél
Magasság17 "
HP1 hp
Hossz27 "
Anyagpolietilén
Max. Flow in Free Air1842 CFM
Max. FORDULAT2800, 3400 fordulat / perc
NEMA Plug konfiguráció5-15P
Kések száma6
Fázis1
KapcsolótípusBeépített On/Off Rocker
típusTengelyirányú
Feszültség115V AC
Szélesség16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 26.31
Hajó magassága (cm)50.8
Hajó hossza (cm)86.36
Hajószélesség (cm)50.8
HS-kód8414519090
Származási országCN

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Könnyen szállítható ez az Allegro Safety 9543-25 műanyag axiálfúvó?

V. Igen, ennek a fúvónak van egy hordfogantyúja, amely mind a ventilátor, mind a tartály házába van öntve, amely lehetővé teszi a könnyű szállítást és elhelyezést, valamint rugalmas használatot tesz lehetővé különböző helyeken.

K. Mennyi ennek az axiális ventilátornak a légáramlási sebessége?

V. 1842 CFM szabad légáramlást tesz lehetővé.

K. Használhatom ezt az Allegro Safety 9543-25 műanyag axiális ventilátort zord környezetben?

V. Ez a fúvó nem összecsukható kialakítású, visszahúzható csatornát tartalmaz. Egyrétegű PVC-bevonatú vinil- és poliészter anyagokból készült a tartósság és a nagy kopásállóság érdekében. Sárga színe fekete időjárási csíkkal jó láthatóságot és fokozott biztonságot biztosít gyenge fényviszonyok mellett.

Termékváltozatok

TermékekModellMax. FORDULATÁr
ALLEGRO SAFETY 9543-15 Axiális AC műanyag fúvó, polietilén ház, 1842 cfm | AF2BDZ 6PTP4 9543-152800, 3400 fordulat / perc€1,446.88
ALLEGRO SAFETY 9543-15E műanyag kompakt légfúvó, 12 hüvelyk átmérőjű, 15 láb csővezetékkel, 220 V | AG8FVB 9543-15E3450 RPM€985.09
ajánlatkérés
ALLEGRO SAFETY 9543-25E műanyag kompakt légfúvó AC 12 hüvelykes, 25 láb csővezetékkel, 220 V | AG8FVC 9543-25E3450 RPM€1,297.30

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9543-25 műanyag axiális fúvó, 12 hüvelykes cső, 3450 RPM, 1 LE, 1842 CFM
€1,291.99 /Mértékegység