ALLEGRO SAFETY 9543-15 Axiális AC műanyag fúvó, polietilén ház, 1842 cfm | AF2BDZ 6PTP4

ALLEGRO SAFETY 9543-15 Axiális AC műanyag fúvó, polietilén ház, 1842 cfm

Cikkszám: AF2BDZ Modell: 9543-15Kereszthivatkozás: 6PTP4
Raktáron

Szerezd meg Szerda, Július 2

404.345Ft /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetés

Termek-leiras:

TételZárt térfúvó
színeknarancs
Vezetékhossz13 ft.
Csatorna Dia.12 "
Ventilátor anyagapolipropilén
befejezPVC bevonattal
Grill FinishKrómozott
Grill anyagaAcél
Magasság17 "
Hp1 hp
Hossz27 "
Anyagpolietilén
Max. Flow In Free Air1842 CFM
Pengék száma6
Fázis1
KapcsolótípusBeépített On/Off Rocker
típusTengelyirányú
Szélesség16 "
Légfúvó/ventilátor sebesség3450 RPM
Jelenlegi13A
Csatorna átmérője12 "
Lóerő1 hp
Maximális áramlás a szabad levegőben1842 CFM
Üzemi feszültség120 / 240V AC
SztenderdekCE, CSA és UL minősítésű

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 23.85
Hajó magassága (cm)50.8
Hajó hossza (cm)85.09
Hajószélesség (cm)49.53
HS-kód8414519090
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMax. FordulatÁr
ALLEGRO SAFETY 9543-25 műanyag axiális légfúvó, 12 hüvelykes cső, 3450 RPM, 1 LE, 1842 CFM | AF2BEA 6PTP5 9543-252800, 3400 fordulat / perc366.946€
ALLEGRO SAFETY 9543-15E műanyag kompakt légfúvó, 12 hüvelyk átmérőjű, 15 láb csővezetékkel, 220 V | AG8FVB 9543-15E3450 RPM283.330€
ajánlatkérés
ALLEGRO SAFETY 9543-25E műanyag kompakt légfúvó AC 12 hüvelykes, 25 láb csővezetékkel, 220 V | AG8FVC 9543-25E3450 RPM373.128€

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9543-15 Axiális AC műanyag fúvó, polietilén ház, 1842 cfm
404.345€ /Mértékegység