ALLEGRO SAFETY 9513-E AC axiális légfúvó, 8 hüvelyk átmérőjű, 220 V | AG8FNR

ALLEGRO SAFETY 9513-E AC axiális ventilátor, 8 hüvelyk átmérőjű, 220 V

Raktáron
Tétel: AG8FNR Modell: 9513-E

Szerezd meg lehet 2, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,145.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZárt térfúvó
Penge anyagÜvegerősítésű polipropilén
színeknarancs
Vezetékhossz6 ft.
Áramlat1.6A
Csatorna Dia.8"
befejezEpoxi por bevonattal
Frekvencia50 Hz
Nyomtáv18 ga.
FogantyúGumi
Magasság15 "
HP1/3 LE
Hossz14 "
AnyagAcél
Építési anyagAcél
Max. Flow in Free Air1275 CFM
Max. Egyes áramlási sebesség 90 fok. hajlít661 CFM
Max. Két áramlási sebesség 90 fok. hajlít582 CFM
Kések száma6
Fázis1
RPM2700 RPM
típusTengelyirányú
Feszültség220V AC
Szélesség13 5 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 24
Hajó magassága (cm)43.18
Hajó hossza (cm)43.18
Hajószélesség (cm)43.18
HS-kód8414519090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁramlatNyomtávRPMFeszültségÁr
ALLEGRO SAFETY 9513 kompakt axiálfúvó, elektromos, 1/3 LE, 3A, acél | AE9UPB 6MKN5 95133A16 ga.3200 RPM120V AC€1,082.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9513-E AC axiális ventilátor, 8 hüvelyk átmérőjű, 220 V
€1,145.07 /Mértékegység