ALLEGRO SAFETY 9500-25AEX Statikusan vezető csatorna, 25 láb hosszúság | AG8FHD

ALLEGRO SAFETY 9500-25AEX Statikusan vezető csatorna, 25 láb hosszúság

Raktáron
Tétel: AG8FHD Típus: 9500-25AEX

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€519.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételStatikus vezetővezeték
Átmérő8"
befejezNeoprén bevonatú
Gyártással Típusszám9513,9514,9506
Hossz25 ft.
Építési anyagVinil, poliészter
Temp. Hatótávolság250 fokig. F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11
Hajó magassága (cm)71.12
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)27.94
Származási országUS

Jellemzők:

  • Vinil és poliészter antisztatikus anyagok
  • Egyrétegű
  • Neoprén bevonatú
  • -65°F és 250°F (-53°C és 121°C) közötti hőmérséklet-tartomány
  • Behúzható, nem összecsukható kivitel
  • 1. osztályú, keményen húzott rugós acélhuzal csavarvonal
  • Megfelel az ASTM 227 előírásoknak
  • Megfelel az UL94V-0 égésgátló követelményeinek
  • Négyzethüvelykenként 100,000 XNUMX OHMS vagy kevesebb
  • Mindkét végén meghosszabbított szilárd földelő vezetékkel integrálva

Termékváltozatok

TermékekModellDesignÁtmérőTételHosszTemp. HatótávolságÁr
ALLEGRO SAFETY 9500-15EX Statikusan vezető csatorna, 15 láb hosszúság, 8 hüvelyk átmérő, fekete | AD2GEL 3PAK6 9500-15EXNem összecsukható8"Statikusan vezetőképes csatorna15 ft.-65 fok. 250 fokig. F€458.31
ALLEGRO SAFETY 9500-25EX Statikusan vezető csatorna, 25 láb hosszúság, 8 hüvelyk átmérő, fekete | AD2GEM 3PAK7 9500-25EXNem összecsukható8"Statikusan vezetőképes csatorna25 ft.-65 fok. 250 fokig. F€630.12
ALLEGRO SAFETY 9550-15EX Statikusan vezető csatorna, 15 láb hosszúság, 12 hüvelyk átmérő, neoprén bevonat, fekete | AD2GEN 3PAK8 9550-15EXBehúzható, nem összecsukható12 "Statikusan vezetőképes csatorna15 ft.50 fokig. F€928.22
ALLEGRO SAFETY 9550-25EX Statikusan vezető cső, robbanásbiztos, 25 láb hosszúság, 12 hüvelyk átmérő, fekete | AD2GEP 3PAK9 9550-25EXBehúzható, nem összecsukható12 "Statikusan vezetőképes csatorna25 ft.250 fokig. F€1,610.62
ALLEGRO SAFETY 9600-15EX Statikusan vezető csatorna, 15 láb hosszúság, 16 hüvelyk átmérő, fekete | AD2GEQ 3PAL1 9600-15EXBehúzható, nem összecsukható16 "Statikusan vezetőképes csatorna15 ft.-65 fok. 250 fokig. F€1,147.48
ALLEGRO SAFETY 9600-25EX Statikusan vezető cső, robbanásbiztos, 25 láb hosszúság, fekete | AD2GER 3PAL2 9600-25EXBehúzható, nem összecsukható16 "Statikusan vezetőképes csatorna25 ft.-65 fok. 250 fokig. F€2,012.46
ALLEGRO SAFETY 9650-15EX statikusan vezető csővezeték, 15 láb hosszú, vinil és poliészter szerkezet, fekete | AE3YRE 5GVX2 9650-15EXBehúzható, nem összecsukható20 "Statikusan vezetőképes csatorna15 ft.-65 fok. 250 fokig. F€1,470.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9500-25AEX Statikusan vezető csatorna, 25 láb hosszúság
€519.28 /Mértékegység