ALLEGRO SAFETY 9401 Acél aknavédő korlát, összecsukható, acél, 34 lbs. Súly | AG8FEP

ALLEGRO SAFETY 9401 Acél aknavédő korlát, összecsukható, acél, 34 lb. Súly

Raktáron
Tétel: AG8FEP Típus: 9401

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€531.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAknaőrző sín
színekSárga
befejezPorbevonatú
Nyomtáv0.078
Magasság42 1 / 4 "
Hossz33 "
AnyagAcél
Anyagvastagság0.078 ga.
Cső Dia.1"
Szélesség33 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 40
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)114.3
Hajószélesség (cm)88.9
HS-kód7302101010
Származási országVN

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mely tartozékok kompatibilisek az Allegro 9401 acél aknavédő korláttal?

A. A termékkel Allegro védőkorlát sátrak, esernyők és csörlők használhatók.

K. Milyen szerszámok szükségesek az aknavédő korlát felállításához?

V. Az egység összeszereléséhez nincs szükség szerszámra. A felhasználóknak csak egy konzollal kell a helyére rögzíteniük az egységet, miután az egységet három oldalról széthajtogatták. Két kampós láncot kell rögzíteni az egységhez, hogy megakadályozzák a nem kívánt behatolást a csatornanyílásba.

K. Elég erős a termék a kemény használathoz?

V. A termék 1 hüvelykes átmérőjű, 0.078-as acélcsőből készült, hogy extra szilárdságot és merevséget biztosítson a kemény használathoz.

Termékváltozatok

TermékekModellTételHosszSzélességÁr
ALLEGRO SAFETY 9401-05 Akna védőkorlát, 42 x 42 x 42-1/4 hüvelykes méret | CE7LVK 9401-05Aknaőrző sín42 "42 "€530.92
ajánlatkérés
ALLEGRO SAFETY 9406-24A Akna biztonsági kereszt, 24 hüvelyk x 24 hüvelyk méret x 1 1/2 hüvelyk, acél, sárga | CN8FFP 55JR13 9406-24AAkna biztonsági kereszt--€923.71
ALLEGRO SAFETY 9406-36A Akna biztonsági kereszt, 36 hüvelyk x 36 hüvelyk méret x 1 1/2 hüvelyk, acél, sárga | CN8FFQ 55JR14 9406-36AAkna biztonsági kereszt--€955.82

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9401 Acél aknavédő korlát, összecsukható, acél, 34 lb. Súly
€531.30 /Mértékegység