Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ALBION XA0420112 görgő 600 Lb. 4 D x 2 hüvelyk | AC9ETW 3G303

ALBION XA0420112 Görgő 600 Lb. 4 D x 2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AC9ETW Modell: XA0420112Kereszthivatkozás: 3G303
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
€44.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGörgő
Fura Dia.1/2 ", 3/4"
Görgős terhelés besorolási tartomány300-999 font
Caster Temp. Elérhető tartományIgen
Görgő kerék anyagapoliuretán
AlapszínSzürke
Alapvető anyagpolipropilén
durométert90 A part
Tengelyhez illik1 / 2 "
Agy hossza2.187 "
Hub szélessége2-3 / 16 "
Terhelési érték600 font
Nem jelölésIgen
EllenállóVíz, olaj, vegyszerek, a legtöbb sav
Csavarkulcs perselyBeleértve
Temp. Hatótávolság-40 foktól 180 fokig F
KerékcsapágyakÁrnyékoló roló
Kerék színeSzürke
Kerékátmérő4"
Kerék anyagapoliuretán
Kerék szélessége2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.54
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8716905040
Származási országCO

Termékváltozatok

TermékekModellTerhelési értékKerékátmérőÁr
ALBION XA0520112 görgő 750 Lb. 5 D x 2 hüvelyk | AC9ETX 3G304 XA0520112750 font5"€45.50

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALBION XA0420112 Görgő 600 Lb. 4 D x 2 hüvelyk
€44.71 /Mértékegység