ALBION TM1250116 görgő 3500 Lb. 12 D x 3 hüvelyk | AA7ZEL 16V332

ALBION TM1250116 Görgő 3500 Lb. 12 D x 3 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AA7ZEL Modell: TM1250116Kereszthivatkozás: 16V332

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€110.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGörgő
Fura Dia.1"
Görgős terhelés besorolási tartomány3000-5999 font
Caster Temp. Elérhető tartományIgen
Görgő kerék anyagafenolos
AlapszínFekete
Alapvető anyagfenolos
durométertRockwell 102 E
Tengelyhez illik1"
Agy hossza3.25 "
Hub szélessége3-1 / 4 "
Terhelési érték3500 font
Nem jelölésNem
EllenállóOldószerek, savak
Csavarkulcs perselyNem számít
Temp. Hatótávolság-65 foktól 250 fokig F
KerékcsapágyakÁrnyékoló roló
Kerék színeFekete
Kerékátmérő12 "
Kerék anyagafenolos
Kerék szélessége3"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.67
Hajó magassága (cm)35.56
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)35.56
HS-kód8716900000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKerék szélességeFura Dia.Görgős terhelés besorolási tartományTengelyhez illikAgy hosszaTerhelési értékKerékcsapágyakKerékátmérőÁr
ALBION TM0850116 görgő 2500 Lb. 8 D x 3 hüvelyk | AA7ZEJ 16V330 TM08501163"1"1000-2999 font1"3.25 "2500 fontÁrnyékoló roló8"€78.98
ALBION TM0422908 görgő 800 Lb. 4 D x 2 hüvelyk | AA7ZFH 16V367 TM04229082"1 / 2 "300-999 font1 / 2 "2.437 "800 fontLabda4"€29.95
ALBION TM0522908G görgő 1000 Lb. 5 D x 2 hüvelyk | AA7ZFJ 16V368 TM0522908G2"1 / 2 "1000-2999 font1 / 2 "2.437 "1000 fontLabda5"€30.90
ALBION TM0822908 görgő 1400 Lb. 8 D x 2 hüvelyk | AA7ZFL 16V370 TM08229082"1 / 2 "1000-2999 font1 / 2 "2.437 "1400 fontLabda8"€39.29

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALBION TM1250116 Görgő 3500 Lb. 12 D x 3 hüvelyk
€110.73 /Mértékegység