Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ALBION TM0422908 görgő 800 Lb. 4 D x 2 hüvelyk | AA7ZFH 16V367

ALBION TM0422908 Görgő 800 Lb. 4 D x 2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AA7ZFH Modell: TM0422908Kereszthivatkozás: 16V367
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
€29.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGörgő
Fura Dia.1 / 2 "
Görgős terhelés besorolási tartomány300-999 font
Caster Temp. Elérhető tartományIgen
Görgő kerék anyagafenolos
AlapszínFekete
Alapvető anyagfenolos
durométertRockwell 102 E
Tengelyhez illik1 / 2 "
Agy hossza2.437 "
Hub szélessége2-7 / 16 "
Terhelési érték800 font
Nem jelölésNem
EllenállóOldószerek, savak
Csavarkulcs perselyNem számít
Temp. Hatótávolság-65 foktól 250 fokig F
KerékcsapágyakLabda
Kerék színeFekete
Kerékátmérő4"
Kerék anyagafenolos
Kerék szélessége2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.91
Hajó magassága (cm)23.62
Hajó hossza (cm)26.16
Hajószélesség (cm)26.42
HS-kód8716900000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKerék szélességeFura Dia.Görgős terhelés besorolási tartományTengelyhez illikAgy hosszaTerhelési értékKerékcsapágyakKerékátmérőÁr
ALBION TM0850116 görgő 2500 Lb. 8 D x 3 hüvelyk | AA7ZEJ 16V330 TM08501163"1"1000-2999 font1"3.25 "2500 fontÁrnyékoló roló8"€78.98
ALBION TM1250116 görgő 3500 Lb. 12 D x 3 hüvelyk | AA7ZEL 16V332 TM12501163"1"3000-5999 font1"3.25 "3500 fontÁrnyékoló roló12 "€110.73
ALBION TM0522908G görgő 1000 Lb. 5 D x 2 hüvelyk | AA7ZFJ 16V368 TM0522908G2"1 / 2 "1000-2999 font1 / 2 "2.437 "1000 fontLabda5"€30.90
ALBION TM0822908 görgő 1400 Lb. 8 D x 2 hüvelyk | AA7ZFL 16V370 TM08229082"1 / 2 "1000-2999 font1 / 2 "2.437 "1400 fontLabda8"€39.29

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALBION TM0422908 Görgő 800 Lb. 4 D x 2 hüvelyk
€29.95 /Mértékegység