Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ALBION MWT-SS6510L lapos görgőkészlet 150 Lb 3 hüvelyk átmérő | AB7FYK 22W970

ALBION MWT-SS6510L lemezgörgő készlet 150 Lb 3 hüvelyk átmérőjű

Raktáron
Tétel: AB7FYK Modell: MWT-SS6510LKereszthivatkozás: 22W970
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
€23.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLemezkerék készlet
Fék típusaOldalsó bütyök
Görgős fék tartozékIgen
Görgős terhelés besorolási tartomány0-299 font
Görgős termékcsoportLemezkerék készlet
Görgős típusMerev / forgatható
Görgő kerék anyagapolipropilén
Kerék alakjaStandard
AlapszínFekete
Alapvető anyagpolipropilén
durométert65 D part
Keret befejezéseCinkkel bevont
Keret anyagAcél
LyukmintaD
Belső furatlyuk-távolság15/16 x 2-1/8"
Terhelési érték150 font
Zárás típusaNincs zár
Rögzítőcsavar átmérője1 / 4 "
Kerekek száma1
A csavarlyukak távolságán kívül15/16 x 2-1/8"
Teljes magasság3 9 / 16 "
Lemezméret1-15/16 x 2-5/8"
Lemezvastagság0.125 "
lemez típusaD
VersenypályaEgyetlen labda
KerékcsapágyakSima furat
Kerék színeFekete
Kerékátmérő3"
Kerék anyagapolipropilén
Kerék szélessége1.125 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.99
Hajó magassága (cm)9.53
Hajó hossza (cm)29.21
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód8716900000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellKerék szélességeBelső furatlyuk-távolságTerhelési értékRögzítőcsavar átmérőjeA csavarlyukak távolságán kívülTeljes magasságLemezméretKerékátmérőÁr
ALBION KITDCPB04241001G lapos görgőkészlet 180 Lb 4 hüvelyk átmérő | AB7FYL 22W971 KITDCPB04241001G1.875 "1-3 / 4 x 3 "180 font3 / 8 "1-3 / 4 x 3 "4.88 "2-3/4 x 3-23/32"4"€49.91

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALBION MWT-SS6510L lemezgörgő készlet 150 Lb 3 hüvelyk átmérőjű
€23.74 /Mértékegység