Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ALBION KITDCPB04241001G lapos görgőkészlet 180 Lb 4 hüvelyk átmérő | AB7FYL 22W971

ALBION KITDCPB04241001G lapos görgőkészlet 180 Lb 4 hüvelyk átmérő

Raktáron
Tétel: AB7FYL Modell: KITDCPB04241001GKereszthivatkozás: 22W971
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
€49.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLemezkerék készlet
Fék típusaOldalsó bütyök
Görgős fék tartozékIgen
Görgős terhelés besorolási tartomány0-299 font
Görgős termékcsoportLemezkerék készlet
Görgős típusMerev / forgatható
Görgő kerék anyagapolipropilén
Kerék alakjaStandard
AlapszínFekete
Alapvető anyagpolipropilén
durométert65 D part
Keret befejezéseCinkkel bevont
Keret anyagAcél
LyukmintaD
Belső furatlyuk-távolság1-3 / 4 x 3 "
Terhelési érték180 font
Zárás típusaNincs zár
Rögzítőcsavar átmérője3 / 8 "
Kerekek száma1
A csavarlyukak távolságán kívül1-3 / 4 x 3 "
Teljes magasság4.88 "
Lemezméret2-3/4 x 3-23/32"
Lemezvastagság0.125 "
lemez típusaD
VersenypályaEgyetlen labda
KerékcsapágyakSima furat
Kerék színeFekete
Kerékátmérő4"
Kerék anyagapolipropilén
Kerék szélessége1.875 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.295
Hajó magassága (cm)13.97
Hajó hossza (cm)41.28
Hajószélesség (cm)9.84
HS-kód8716900000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellKerék szélességeBelső furatlyuk-távolságTerhelési értékRögzítőcsavar átmérőjeA csavarlyukak távolságán kívülTeljes magasságLemezméretKerékátmérőÁr
ALBION MWT-SS6510L lapos görgőkészlet 150 Lb 3 hüvelyk átmérő | AB7FYK 22W970 MWT-SS6510L1.125 "15/16 x 2-1/8"150 font1 / 4 "15/16 x 2-1/8"3 9 / 16 "1-15/16 x 2-5/8"3"€23.74

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALBION KITDCPB04241001G lapos görgőkészlet 180 Lb 4 hüvelyk átmérő
€49.91 /Mértékegység