Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M51044.120.0050 Shoulder Screw Metric A2 Stainless Steel M10 x 1.5Mm, 2PK | AG2KNE 31KG72

GRAINGER M51044.120.0050 Vállcsavar metrikus A2 rozsdamentes acél M10 x 1.5Mm, 2PK

Raktáron
Tétel: AG2KNE Típus: M51044.120.0050Kereszthivatkozás: 31KG72

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€109.81 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVállcsavar
Meghajtó mérete6mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
Fej Dia.18.27mm
Fejmagasság9mm
Head Stylerecézett
AnyagA2 rozsdamentes acél
Csavarfej magasság12mm
Váll Dia12mm
Vállhossz50mm
Vállhossz tűrés+ 0.25 mm
Mérési rendszerMetric
Menet hossza16mm
MenetméretM10 x 1.5
típusMetric

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1368
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318158030

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M51044.120.0050 Vállcsavar metrikus A2 rozsdamentes acél M10 x 1.5Mm, 2PK
€109.81 /csomag