Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ALBION F1RR04052R001G Merev szárú görgő 4 hüvelykes 115 Lb gumi | AC6BVB 32K001

ALBION F1RR04052R001G Merev szárú görgő 4 hüvelykes 115 Lb gumi

Raktáron
Tétel: AC6BVB Típus: F1RR04052R001GKereszthivatkozás: 32K001
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
€2.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMerev szárgörgő
Görgős fék tartozékNem
Görgős terhelés besorolási tartomány0-299 font
Caster Temp. Elérhető tartományIgen
Görgő kerék anyagaGumi
Kerék alakjaStandard
AlapszínFekete
Alapvető anyagGumi
Keret befejezéseCinkkel bevont
Terhelési érték115 font
Nem jelölésNem
Kerekek száma1
Teljes magasság4 13 / 16 "
Pótkerék26Y332
Szár Dia.3 / 4 "
Szár hossza2"
Szár típusaNyolcszög / négyzet
Temp. Hatótávolság-40 foktól 180 fokig F
KerékcsapágyakDelrin (R)
Kerék színeFekete
Kerékátmérő4"
Kerék anyagaGumi
Kerék szélessége1"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.585
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)16.26
Hajószélesség (cm)9.65
HS-kód8716900000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellTerhelési értékTeljes magasságPótkerékKerékátmérőÁr
ALBION F1RR05052R001G Merev szárú görgő 5 hüvelykes 125 Lb gumi | AC6BVC 32K002 F1RR05052R001G125 font5 13 / 16 "26Y3375"€4.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALBION F1RR04052R001G Merev szárú görgő 4 hüvelykes 115 Lb gumi
€2.09 /Mértékegység