Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ALBION F1RR05052R001G Merev szárú görgő 5 hüvelykes 125 Lb gumi | AC6BVC 32K002

ALBION F1RR05052R001G Merev szárú görgő 5 hüvelykes 125 Lb gumi

Raktáron
Tétel: AC6BVC Típus: F1RR05052R001GKereszthivatkozás: 32K002

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€4.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMerev szárgörgő
Görgős fék tartozékNem
Görgős terhelés besorolási tartomány0-299 font
Caster Temp. Elérhető tartományIgen
Görgő kerék anyagaGumi
Kerék alakjaStandard
AlapszínFekete
Alapvető anyagGumi
Keret befejezéseCinkkel bevont
Terhelési érték125 font
Nem jelölésNem
Kerekek száma1
Teljes magasság5 13 / 16 "
Pótkerék26Y337
Szár Dia.3 / 4 "
Szár hossza2"
Szár típusaNyolcszög / négyzet
Temp. Hatótávolság-40 foktól 180 fokig F
KerékcsapágyakDelrin (R)
Kerék színeFekete
Kerékátmérő5"
Kerék anyagaGumi
Kerék szélessége1"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.81
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)12.19
HS-kód8716900000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellTerhelési értékTeljes magasságPótkerékKerékátmérőÁr
ALBION F1RR04052R001G Merev szárú görgő 4 hüvelykes 115 Lb gumi | AC6BVB 32K001 F1RR04052R001G115 font4 13 / 16 "26Y3324"€2.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALBION F1RR05052R001G Merev szárú görgő 5 hüvelykes 125 Lb gumi
€4.51 /Mértékegység