Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ALBION F1RN02052S001G kapu görgő 100 font 2-1 / 2 hüvelyk magasság | AC6BJT 32J780

ALBION F1RN02052S001G Kapu görgő 100 Lb. 2-1/2 hüvelyk magasság

Raktáron
Tétel: AC6BJT Típus: F1RN02052S001GKereszthivatkozás: 32J780

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€113.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKapu görgő
Görgős terhelés besorolási tartomány0-299 font
Caster Temp. Elérhető tartományIgen
Görgő kerék anyagaGumi
AlapszínFekete
Alapvető anyagGumi
Keret befejezéseCinkkel bevont
Keret anyagAcél
Belső furatlyuk-távolság(4) 1-1 / 4 x 2-1 / 4 "egyenlő távolságra lévő lyukak, középen középre helyezett lyukakkal (1)
Terhelési érték100 font
Rögzítőcsavar átmérője5 / 16 "
Nem jelölésNem
A csavarlyukak távolságán kívül(4) 1-1 / 4 x 2-1 / 4 "egyenlő távolságra lévő lyukak, középen középre helyezett lyukakkal (1)
Teljes magasság2.5 "
Lemezméret2 x 5-1 / 4 "
Lemezvastagság1 / 4 "
VersenypályaKettős labda
Szár Dia.Nincs szár
Szár hosszaNincs szár
Temp. Hatótávolság-40 foktól 180 fokig F
KerékcsapágyakDelrin (R)
Kerék színeFekete
Kerékátmérő2"
Kerék anyagaGumi
Kerék szélessége13 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.575
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)24.77
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8302200000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellLemezméretAlapszínAlapvető anyagLemezvastagságSzár hosszaKerékcsapágyakKerékátmérőKerék szélességeÁr
ALBION 02RN04041S007 kapu görgő 125 font 10-1 / 2 hüvelyk magasság | AB7FYH 22W968 02RN04041S0074 x 1 "FeketeNejlon1 / 5 "6"Sima furat4"1"€51.84
ALBION 14SN08427S001 Gate Caster 210 Lb. 18-1 / 2 hüvelyk magasság | AB7FYJ 22W969 14SN08427S0015-1/2 x 3-3/4"EzüstAcél1 / 8 "8.375 "Labda8"2.5 "€184.51
ALBION F1RN03052S001G kapu görgő 100 font 3-9 / 16 hüvelyk magasság | AC6BJQ 32J778 F1RN03052S001G1 x 3-5 / 8 "FeketeGumi3 / 16 "Nincs szárDelrin (R)3"13 / 16 "€85.44
ALBION F1RR03052S001G Gate Caster 125 Lb. 3-9 / 16 hüvelyk magasság | AC6BJR 32J779 F1RR03052S001G1 x 3-5 / 8 "FeketeGumi3 / 16 "Nincs szárDelrin (R)3"13 / 16 "€7.28
ALBION F1RR02052S001G Gate Caster 125 Lb. 3-9 / 16 hüvelyk magasság | AC6BJU 32J781 F1RR02052S001G2 x 5-1 / 4 "FeketeGumi1 / 4 "Nincs szárDelrin (R)3"13 / 16 "€116.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALBION F1RN02052S001G Kapu görgő 100 Lb. 2-1/2 hüvelyk magasság
€113.79 /Mértékegység