Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ALBION F1IB04041S-S30G Forgószárú görgő, 4 hüvelykes 150 Lb poliolefin | AC6BTQ 32J964

ALBION F1IB04041S-S30G forgatható szárú görgő 4 hüvelykes 150 Lb poliolefin

Raktáron
Tétel: AC6BTQ Típus: F1IB04041S-S30GKereszthivatkozás: 32J964

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€16.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForgatható szárgörgő
Görgős fék tartozékNem
Görgős terhelés besorolási tartomány0-299 font
Caster Temp. Elérhető tartományIgen
Görgő kerék anyagapoliolefin
Kerék alakjaStandard
AlapszínFekete
Alapvető anyagpoliolefin
Keret befejezéseCinkkel bevont
Terhelési érték150 font
Nem jelölésIgen
Kerekek száma1
Teljes magasság4 13 / 16 "
VersenypályaKettős labda
Pótkerék26Y334
Szár Dia.1 / 2 "-13
Szár hossza1.5 "
Szár típusaCsavarmenetes
Temp. Hatótávolság-20 foktól 180 fokig F
Menetméret1 / 2-13
KerékcsapágyakEgyszerű
Kerék színeFekete
Kerékátmérő4"
Kerék anyagapoliolefin
Kerék szélessége1"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3375
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)13.21
Hajószélesség (cm)9.65
HS-kód8716900000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes magasságGörgős terhelés besorolási tartományGörgő kerék anyagaPótkerékSzár Dia.Szár hosszaSzár típusaTemp. HatótávolságÁr
ALBION 02XB05031S030G Forgószárú görgő 5 hüvelykes 250 Lb poliuretán | AB3VPY 1VJL9 02XB05031S030G5.875 "0-299 fontpoliuretánMfr. XB050310510G szám1 / 2 "-131"Csavarmenetes-40 foktól 180 fokig F€59.45
ALBION 02XB05031S040G Forgószárú görgő 5 hüvelykes 250 Lb poliuretán | AB3VPZ 1VJN1 02XB05031S040G5.875 "0-299 fontpoliuretánMfr. XB050310511G szám1 / 2 "-131"Csavarmenetes-40 foktól 180 fokig F€3.46
ALBION F1RR03052S-S10G Forgószárú görgő 3 hüvelykes 100 Lb gumi | AC6BKA 32J787 F1RR03052S-S10G3.75 "0-299 fontGumi26Y3273 / 8 "-161.5 "Csavarmenetes-40 foktól 180 fokig F€15.09
ALBION F1RR05052S-S10G Forgószárú görgő 5 hüvelykes 125 Lb gumi | AC6BKC 32J789 F1RR05052S-S10G5 13 / 16 "0-299 fontGumi26Y3373 / 8 "-161.5 "Csavarmenetes-40 foktól 180 fokig F€25.12
ALBION F1IB04041S-S10G Forgószárú görgő 4 hüvelykes 150 Lb poliolefin | AC6BKE 32J791 F1IB04041S-S10G4 13 / 16 "0-299 fontpoliolefin26Y3343 / 8 "-161.5 "Csavarmenetes-20 foktól 180 fokig F€17.39
ALBION F1IB05041S-S10G Forgószárú görgő 5 hüvelykes 150 Lb poliolefin | AC6BKF 32J792 F1IB05041S-S10G5 13 / 16 "0-299 fontpoliolefin26Y3393 / 8 "-161.5 "Csavarmenetes-20 foktól 180 fokig F€22.02
ALBION F1RR04052S-S20G Forgószárú görgő 4 hüvelykes 115 Lb gumi | AC6BKH 32J794 F1RR04052S-S20G4 13 / 16 "0-299 fontGumi26Y3327 / 16 "1 29 / 32 "Súrlódó gyűrű-40 foktól 180 fokig F€23.62

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALBION F1IB04041S-S30G forgatható szárú görgő 4 hüvelykes 150 Lb poliolefin
€16.36 /Mértékegység