Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ALBION 202XG02X041S001G ikerkerék forgó görgő 2 hüvelyk szélesség | AC6BVQ 32L383

ALBION 202XG02X041S001G ikerkerék forgatható görgő, 2 hüvelyk szélesség

Raktáron
Tétel: AC6BVQ Típus: 202XG02X041S001GKereszthivatkozás: 32L383
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
€2.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIkerkerék forgatható görgő
Görgős terhelés besorolási tartomány0-299 font
Görgő kerék anyagapoliuretán
Kerék alakjaStandard
Keret befejezéseCsiszolt króm
Terhelési érték90 font
Szerelési típusOpcionális szár vagy lemez
Nem jelölésIgen
Kerekek száma2
Teljes magasság2.75 "
Szár Dia.Különféle szárméreteket használ
Szár hosszaKülönféle szárméreteket használ
Szár típusaNem tartalmaz szárat / lemezt
Kerék színeFekete
Kerékátmérő2.5 "
Kerék anyagapoliuretán
Kerék szélessége2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8716900000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKerék szélességeGörgő kerék anyagaKeret befejezéseTerhelési értékNem jelölésTeljes magasságKerékátmérőKerék anyagaÁr
ALBION 202NY02X041S001G ikerkerék forgatható görgő 2-1/2 In.d Test | AC6BVD 32L372 202NY02X041S001G2 5 / 16 "NejlonFekete zománc90 fontNem2 15 / 16 "2.5 "Nejlon€0.68
ALBION 202NY02041S004G ikerkerék forgó görgő 1-13/16 hüvelyk szélesség | AC6BVJ 32L377 202NY02041S004G1 13 / 16 "NejlonCsiszolt króm75 fontNem2.25 "2"Nejlon€1.57
ALBION 202XG02041S001G ikerkerék forgó görgő 1-13/16 hüvelyk szélesség | AC6BVL 32L379 202XG02041S001G1 13 / 16 "poliuretánCsiszolt króm75 fontIgen2.25 "2"poliuretán€1.94
ALBION 202NY02X041S005G ikerkerék forgó görgő 2 hüvelyk szélesség | AC6BVR 32L384 202NY02X041S005G2"NejlonFekete zománc90 fontNem2.75 "2.5 "Nejlon€1.27
ALBION 202XG02X041S002G ikerkerék forgó görgő 2 hüvelyk szélesség | AC6BVT 32L385 202XG02X041S002G2"poliuretánFekete zománc90 fontIgen2.75 "2.5 "poliuretán€1.92

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALBION 202XG02X041S001G ikerkerék forgatható görgő, 2 hüvelyk szélesség
€2.38 /Mértékegység