Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ALBION 202RN02052S003G Kétkerekű forgógörgő 200 Lb 2 hüvelykes gumi | AB8TDB 26Y506

ALBION 202RN02052S003G Kettős kerék forgatható görgő 200 Lb 2 hüvelykes gumi

Raktáron
Tétel: AB8TDB Típus: 202RN02052S003GKereszthivatkozás: 26Y506
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
€20.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKét kerék forgatható görgő
Görgős fék tartozékNem
Görgős terhelés besorolási tartomány1000-2999 font
Görgős termékcsoportForgatható görgő
Caster Temp. Elérhető tartományIgen
Görgős típusForgó
Görgő kerék anyagaGumi
Kerék alakjaStandard
AlapszínFekete
Alapvető anyagGumi
durométert80 D part
Keret befejezéseCinkkel bevont
Keret anyagAcél
LyukmintaA
Belső furatlyuk-távolság1-3 / 4 x 3 "
Terhelési érték200 font
Zárás típusaNincs zár
Rögzítőcsavar átmérője5 / 16 "
Szerelési típusLemez
Nem jelölésNem
Kerekek száma2
A csavarlyukak távolságán kívül2-3/8 x 3-3/8"
Teljes magasság2 13 / 16 "
Lemezméret3-1/8 x 4-1/8"
lemez típusaA
VersenypályaKettős labda
Temp. Hatótávolság-40 foktól 180 fokig F
KerékcsapágyakDelrin (R)
Kerék színeFekete
Kerékátmérő2"
Kerék anyagaGumi
Kerék szélessége13 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.675
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)10.67
Hajószélesség (cm)7.37
HS-kód8302200000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModelllemez típusaGörgős terhelés besorolási tartományBelső furatlyuk-távolságSzár Dia.Szár hosszaSzár típusaKerékátmérőTerhelési értékÁr
ALBION 202RN03052S-S30G kétkerekű forgógörgő 350 Lb 3 hüvelykes gumi | AB8TCX 26Y502 202RN03052S-S30G-300-999 font-1 / 2 "-131.5 "Csavarmenetes3"350 font€36.38
ALBION 202RN02052S-S21G kétkerekű forgógörgő 200 Lb 2 hüvelykes gumi | AB8TCY 26Y503 202RN02052S-S21G-1000-2999 font-7 / 16 "1.375 "Súrlódó gyűrű2"200 font€38.53
ALBION 202RN02X052S001G Kétkerekű forgógörgő 300 Lb 2-1/2 hüvelyk | AB8TDD 26Y508 202RN02X052S001GA300-999 font1-3 / 4 x 3 "---2.5 "300 font€27.33
ALBION 202RN03052S002G kétkerekű forgógörgő 350 Lb 3 hüvelykes gumi | AB8TDF 26Y510 202RN03052S002GA300-999 font1-3 / 4 x 3 "---3"350 font€25.22
ALBION 202RN03052S003G Kétkerekű forgógörgő 350 Lb 3 hüvelykes gumi | AB8TDH 26Y512 202RN03052S003GB300-999 font3 x 3 "---3"350 font€2.58

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALBION 202RN02052S003G Kettős kerék forgatható görgő 200 Lb 2 hüvelykes gumi
€20.50 /Mértékegység