Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ALBION 202RN03052S-S30G kétkerekű forgógörgő 350 Lb 3 hüvelykes gumi | AB8TCX 26Y502

ALBION 202RN03052S-S30G kétkerekű forgatható görgő 350 Lb 3 hüvelykes gumi

Raktáron
Tétel: AB8TCX Típus: 202RN03052S-S30GKereszthivatkozás: 26Y502
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
€36.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKét kerék forgatható görgő
Görgős fék tartozékNem
Görgős terhelés besorolási tartomány300-999 font
Caster Temp. Elérhető tartományIgen
Görgős típusForgó
Görgő kerék anyagaGumi
Kerék alakjaStandard
AlapszínFekete
Alapvető anyagGumi
durométert80 D part
Keret befejezéseCinkkel bevont
Keret anyagAcél
Terhelési érték350 font
Szerelési típusMenetes szár
Nem jelölésNem
Kerekek száma2
Teljes magasság3.75 "
VersenypályaKettős labda
Szár Dia.1 / 2 "-13
Szár hossza1.5 "
Szár típusaCsavarmenetes
Temp. Hatótávolság-40 foktól 180 fokig F
Menetméret1 / 2-13
KerékcsapágyakDelrin (R)
Kerék színeFekete
Kerékátmérő3"
Kerék anyagaGumi
Kerék szélessége13 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7425
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)6.86
HS-kód8302200000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModelllemez típusaGörgős terhelés besorolási tartományBelső furatlyuk-távolságSzár Dia.Szár hosszaSzár típusaKerékátmérőTerhelési értékÁr
ALBION 202RN02052S-S21G kétkerekű forgógörgő 200 Lb 2 hüvelykes gumi | AB8TCY 26Y503 202RN02052S-S21G-1000-2999 font-7 / 16 "1.375 "Súrlódó gyűrű2"200 font€38.53
ALBION 202RN02052S003G Kétkerekű forgógörgő 200 Lb 2 hüvelykes gumi | AB8TDB 26Y506 202RN02052S003GA1000-2999 font1-3 / 4 x 3 "---2"200 font€20.50
ALBION 202RN02X052S001G Kétkerekű forgógörgő 300 Lb 2-1/2 hüvelyk | AB8TDD 26Y508 202RN02X052S001GA300-999 font1-3 / 4 x 3 "---2.5 "300 font€27.33
ALBION 202RN03052S002G kétkerekű forgógörgő 350 Lb 3 hüvelykes gumi | AB8TDF 26Y510 202RN03052S002GA300-999 font1-3 / 4 x 3 "---3"350 font€25.22
ALBION 202RN03052S003G Kétkerekű forgógörgő 350 Lb 3 hüvelykes gumi | AB8TDH 26Y512 202RN03052S003GB300-999 font3 x 3 "---3"350 font€2.58

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALBION 202RN03052S-S30G kétkerekű forgatható görgő 350 Lb 3 hüvelykes gumi
€36.38 /Mértékegység