Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ALBION 16XR06228SG Forgólapos görgő 600 Lb 6 hüvelyk Átmérő | AC2QAT 2LY30

ALBION 16XR06228SG forgólapos görgő 600 Lb 6 hüvelyk átmérő

Raktáron
Tétel: AC2QAT Típus: 16XR06228SGKereszthivatkozás: 2LY30

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€53.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForgatható lemez görgő
Görgős fék tartozékNem
Görgős terhelés besorolási tartomány300-999 font
Görgős termékcsoportForgatható görgő
Caster Temp. Elérhető tartományIgen
Görgős típusForgó
Görgő kerék anyagaHőre lágyuló kaucsuk
AlapszínSzürke
Alapvető anyagpolipropilén
durométert70 A part
Kiterjesztett ólomNem
Keret befejezéseCinkkel bevont
Keret anyagAcél
LyukmintaB
Belső furatlyuk-távolság3 x 3 "
Terhelési érték600 font
Zárás típusaNincs zár
Rögzítőcsavar átmérője3 / 8 "
Nem jelölésIgen
Kerekek száma1
A csavarlyukak távolságán kívül2-5/8 x 3-5/8"
Teljes magasság7.25 "
Lemezméret4 x 4-1 / 2 "
Lemezvastagság0.25 "
lemez típusaB
VersenypályaKettős labda edzett
PótkerékMfr. XR0622808G sz
Forgó sugár0"
Temp. Hatótávolság-45 foktól 180 fokig F
KerékcsapágyakPrecíziós golyó
Kerék színeSzürke
Kerékátmérő6"
Kerék anyagaGumi
Kerék szélessége2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.5875
Hajó magassága (cm)18.54
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód8716903000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételdurométertFék típusaGörgős fék tartozékKeret befejezéseKeret anyagBelső furatlyuk-távolságTerhelési értékÁr
ALBION 20PB03201SG forgólapos görgő 500 Lb 3 hüvelyk átmérő | AB3VMX 1VJD5 20PB03201SGForgatható lemez görgő65 D part-NemFekete zománcAcél2-3/8 x 3-3/8"500 font€31.62
ALBION 04XA04051SPREVG Forgólapos görgő 350 Lb 4 hüvelyk átmérő | AB7GTX 23J808 04XA04051SPREVGForgatható lemez görgő90 A part-NemRozsdamentes acélRozsdamentes acél1-3/4 x 2-13/16"350 font€65.55
ALBION 04XA05051SPREVG Forgólapos görgő 350 Lb 5 hüvelyk átmérő | AB7GTZ 23J810 04XA05051SPREVGForgatható lemez görgő90 A part-NemRozsdamentes acélRozsdamentes acél1-3/4 x 2-13/16"350 font€65.55
ALBION P2XR03028SG Forgólapos görgő 200 Lb 3 hüvelyk átmérő | AC2PFC 2LU69 P2XR03028SGForgatható lemez görgő70 A part-NemCinkkel bevontAcél1-3/4 x 2-13/16"200 font€39.95
ALBION P2XR03X28SG forgólapos görgő 250 Lb 3-1/2 hüvelyk átmérőjű | AC2PFE 2LU73 P2XR03X28SGForgatható lemez görgő70 A part-NemCinkkel bevontAcél1-3/4 x 2-13/16"250 font€60.27
ALBION P2XR05028SG Forgólapos görgő 250 Lb 5 hüvelyk Átmérő | AC2PFJ 2LU81 P2XR05028SGForgatható lemez görgő70 A part-NemCinkkel bevontAcél1-3/4 x 2-13/16"250 font€52.05
ALBION 05XS04251SPREVG forgótányér görgő 350 Lb 4 hüvelyk átmérőjű | AC2QAL 2LY18 05XS04251SPREVGForgatható lemez görgő70 A part-NemRozsdamentes acélRozsdamentes acél3 x 3 "350 font€206.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALBION 16XR06228SG forgólapos görgő 600 Lb 6 hüvelyk átmérő
€53.92 /Mértékegység