Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ALBION 16MR08201RG Merevlemezes görgő 600 Lb 8 hüvelyk átmérő | AC9ERB 3G134

ALBION 16MR08201RG Merev lemezes görgő 600 Lb 8 hüvelyk átmérő

Raktáron
Tétel: AC9ERB Típus: 16MR08201RGKereszthivatkozás: 3G134
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
€42.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMerev lemez görgő
Görgős fék tartozékNem
Görgős terhelés besorolási tartomány300-999 font
Görgős termékcsoportMerev görgő
Caster Temp. Elérhető tartományIgen
Görgős típusMerev
Görgő kerék anyagaGumi
Kerék alakjaStandard
AlapszínFekete
Alapvető anyagÖntöttvas
durométert75 A part
Kiterjesztett ólomNem
Keret befejezéseCinkkel bevont
Keret anyagAcél
LyukmintaB
Belső furatlyuk-távolság3 x 3 "
Terhelési érték600 font
Zárás típusaNincs zár
Rögzítőcsavar átmérője3 / 8 "
Nem jelölésNem
Kerekek száma1
A csavarlyukak távolságán kívül2-5/8 x 3-5/8"
Teljes magasság9.5 "
Lemezméret4 x 4-1 / 2 "
Lemezvastagság0.25 "
lemez típusaB
PótkerékMfr. MR0820112 sz
Temp. Hatótávolság-40 foktól 180 fokig F
KerékcsapágyakÁrnyékoló roló
Kerék színeFekete
Kerékátmérő8"
Kerék anyagaGumi
Kerék szélessége2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.365
Hajó magassága (cm)24.38
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8716903000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellBelső furatlyuk-távolságGörgős terhelés besorolási tartományGörgő kerék anyagaTerhelési értékRögzítőcsavar átmérőjeNem jelölésA csavarlyukak távolságán kívülTeljes magasságÁr
ALBION 110FR05201RG Királycsap nélküli merev görgő 1400 Lb 5 hüvelyk átmérőjű | AB3VLQ 1VJA1 110FR05201RG3 x 3 "1000-2999 fontLágyvas1400 font3 / 8 "Nem2-5/8 x 3-5/8"6.5 "€76.69
ALBION 110FR06201RG Királycsap nélküli merev görgő 1400 Lb 6 hüvelyk átmérő | AB3VLT 1VJA3 110FR06201RG3 x 3 "1000-2999 fontLágyvas1400 font3 / 8 "Nem2-5/8 x 3-5/8"7.5 "€85.99
ALBION 110FR08201RG Királycsap nélküli merev görgő 1400 Lb 8 hüvelyk átmérő | AB3VLV 1VJA5 110FR08201RG3 x 3 "1000-2999 fontLágyvas1400 font3 / 8 "Nem2-5/8 x 3-5/8"10.125 "€105.51
ALBION 110PM05228RG Királycsap nélküli merev görgő 1000 Lb 5 hüvelyk átmérőjű | AB3VLX 1VJA7 110PM05228RG3 x 3 "1000-2999 fontpoliuretán1000 font3 / 8 "Igen2-5/8 x 3-5/8"6.5 "€109.96
ALBION 110XA04201RG merev lemezes görgő 600 Lb 4 hüvelyk átmérőjű | AB3VMD 1VJB4 110XA04201RG3 x 3 "300-999 fontpoliuretán600 font3 / 8 "Igen2-5/8 x 3-5/8"5.625 "€48.82
ALBION 110XA05201RG merevlemezes görgő 750 Lb 5 hüvelyk átmérőjű | AB3VMF 1VJB6 110XA05201RG3 x 3 "300-999 fontpoliuretán750 font3 / 8 "Igen2-5/8 x 3-5/8"6.5 "€54.38
ALBION 110XA06201RG merevlemezes görgő 900 Lb 6 hüvelyk átmérőjű | AB3VMH 1VJB8 110XA06201RG3 x 3 "300-999 fontpoliuretán900 font3 / 8 "Igen2-5/8 x 3-5/8"7.5 "€103.06

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALBION 16MR08201RG Merev lemezes görgő 600 Lb 8 hüvelyk átmérő
€42.22 /Mértékegység