Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ALBION 16MG06201S Forgólapos görgő 700 Lb 6 hüvelyk átmérő | AF8FWW 25VT48

ALBION 16MG06201S Forgólapos görgő 700 Lb 6 hüvelyk átmérő

Raktáron
Tétel: AF8FWW Típus: 16MG06201SKereszthivatkozás: 25VT48

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€14.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForgatható lemez görgő
Görgős fék tartozékNem
Görgős terhelés besorolási tartomány300-999 font
Görgős termékcsoportForgatható görgő
Caster Temp. Elérhető tartományIgen
Görgős típusForgó
Görgő kerék anyagaNeoprén
Kerék alakjaStandard
AlapszínEzüst
Alapvető anyagAlumínium
durométert80 A part
Kiterjesztett ólomNem
Keret befejezésecink
Keret anyagAcél
LyukmintaB
Belső furatlyuk-távolság3 "x 3"
Terhelési érték700 font
Zárás típusaNincs zár
Rögzítőcsavar átmérője3 / 8 "
Nem jelölésIgen
Kerekek száma1
A csavarlyukak távolságán kívül2-5/8" x 3-5/8"
Teljes magasság7.25 "
Lemez görgőmag anyagaalumínium
Lemez görgős zárNincs zár
Lemez görgő kerék anyagaNeoprén
Lemezméret4 "x 4-1 / 2"
Lemezvastagság1 / 4 "
lemez típusaB
VersenypályaKettős labda
Forgó sugár0"
Temp. Hatótávolság-40 foktól 220 fokig F
KerékcsapágyakÁrnyékoló roló
Kerék színeKék
Kerékátmérő6"
Kerék szélessége2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.5875
Hajó magassága (cm)18.42
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8302200000

Termék részletek:

    • Lemez görgős fék (nem)
    • Menetvédő (nem)

Termékváltozatok

TermékekModellTételdurométertFék típusaGörgős fék tartozékKeret befejezéseKeret anyagBelső furatlyuk-távolságTerhelési értékÁr
ALBION 20PB03201SG forgólapos görgő 500 Lb 3 hüvelyk átmérő | AB3VMX 1VJD5 20PB03201SGForgatható lemez görgő65 D part-NemFekete zománcAcél2-3/8 x 3-3/8"500 font€31.62
ALBION 04XA04051SPREVG Forgólapos görgő 350 Lb 4 hüvelyk átmérő | AB7GTX 23J808 04XA04051SPREVGForgatható lemez görgő90 A part-NemRozsdamentes acélRozsdamentes acél1-3/4 x 2-13/16"350 font€65.55
ALBION 04XA05051SPREVG Forgólapos görgő 350 Lb 5 hüvelyk átmérő | AB7GTZ 23J810 04XA05051SPREVGForgatható lemez görgő90 A part-NemRozsdamentes acélRozsdamentes acél1-3/4 x 2-13/16"350 font€65.55
ALBION P2XR03028SG Forgólapos görgő 200 Lb 3 hüvelyk átmérő | AC2PFC 2LU69 P2XR03028SGForgatható lemez görgő70 A part-NemCinkkel bevontAcél1-3/4 x 2-13/16"200 font€39.95
ALBION P2XR03X28SG forgólapos görgő 250 Lb 3-1/2 hüvelyk átmérőjű | AC2PFE 2LU73 P2XR03X28SGForgatható lemez görgő70 A part-NemCinkkel bevontAcél1-3/4 x 2-13/16"250 font€60.27
ALBION P2XR05028SG Forgólapos görgő 250 Lb 5 hüvelyk Átmérő | AC2PFJ 2LU81 P2XR05028SGForgatható lemez görgő70 A part-NemCinkkel bevontAcél1-3/4 x 2-13/16"250 font€52.05
ALBION 05XS04251SPREVG forgótányér görgő 350 Lb 4 hüvelyk átmérőjű | AC2QAL 2LY18 05XS04251SPREVGForgatható lemez görgő70 A part-NemRozsdamentes acélRozsdamentes acél3 x 3 "350 font€206.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALBION 16MG06201S Forgólapos görgő 700 Lb 6 hüvelyk átmérő
€14.53 /Mértékegység