Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ALBION 08SG06227S001G forgatható pneumatikus görgő 2 W 6 Átmérő | AC6BEW 32J680

ALBION 08SG06227S001G Forgó pneumatikus görgő 2 W 6 átmérő

Raktáron
Tétel: AC6BEW Típus: 08SG06227S001GKereszthivatkozás: 32J680
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
€122.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForgó pneumatikus görgő
Görgős terhelés besorolási tartomány0-299 font
Caster Temp. Elérhető tartományNem
Keret befejezéseCink-kromát
Keret anyagAcél
LyukmintaC
Hub színeSzürke
Hub anyagaAcél
Hub típusaSzimmetrikus
Hub szélessége2-3 / 16 "
Belső furatlyuk-távolság1-3/4 x 2-7/8"
Terhelési érték200 font
Rögzítőcsavar átmérője3 / 8 "
Szerelési típusLemez
Nem jelölésNem
A csavarlyukak távolságán kívül1-3 / 4 x 3 "
Teljes magasság7.5 "
Lemezméret2-3/4 x 3-3/4"
Lemezvastagság0.19 "
lemez típusaC
rétegű4
VersenypályaKettős labda
Gumiabroncs kerék Dia.4"
Abroncs vastagsága5 / 16 "
FutófelületBütykös
KerékcsapágyakLabda
Kerékátmérő6"
Kerék szélessége2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.86
Hajó magassága (cm)19.56
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód8302200000
Származási országCO

Termék részletek:

    • Futófelület színe (szürke)

Termékváltozatok

TermékekModellLemezvastagságGörgős terhelés besorolási tartományKeret befejezéselemez típusaFutófelületKerékátmérőKerék szélességeBelső furatlyuk-távolságÁr
ALBION 16SG08427SG Forgó pneumatikus görgő 2-1/4 W 8 Átmérő | AC6BEM 32J672 16SG08427SG0.25 "0-299 fontCinkkel bevontBfűrészfogas8"2.5 "3 x 3 "€171.55
ALBION 16SG10627SG Forgó pneumatikus görgő 3-1/2 W 10 Átmérő | AC6BEQ 32J675 16SG10627SG0.25 "300-999 fontCinkkel bevontBfűrészfogas10 "3.5 "3 x 3 "€178.17

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALBION 08SG06227S001G Forgó pneumatikus görgő 2 W 6 átmérő
€122.84 /Mértékegység