Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ALBION 16SG10627SG Forgó pneumatikus görgő 3-1/2 W 10 Átmérő | AC6BEQ 32J675

ALBION 16SG10627SG forgatható pneumatikus görgő 3-1/2 W 10 átmérő

Raktáron
Tétel: AC6BEQ Típus: 16SG10627SGKereszthivatkozás: 32J675
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
€178.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForgó pneumatikus görgő
Görgős terhelés besorolási tartomány300-999 font
Caster Temp. Elérhető tartományNem
Keret befejezéseCinkkel bevont
Keret anyagAcél
LyukmintaB
Hub színeSzürke
Hub anyagaAcél
Hub típusaSzimmetrikus
Hub szélessége3-7 / 8 "
Belső furatlyuk-távolság3 x 3 "
Terhelési érték350 font
Rögzítőcsavar átmérője3 / 8 "
Szerelési típusLemez
Nem jelölésNem
A csavarlyukak távolságán kívül2-5/8 x 3-5/8"
Teljes magasság13 "
Lemezméret4 x 4-1 / 2 "
Lemezvastagság0.25 "
lemez típusaB
rétegű4
VersenypályaKettős labda
Gumiabroncs kerék Dia.4"
Abroncs vastagsága1 / 4 "
Futófelületfűrészfogas
KerékcsapágyakLabda
Kerékátmérő10 "
Kerék szélessége3.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.545
Hajó magassága (cm)22.1
Hajó hossza (cm)36.32
Hajószélesség (cm)37.08
HS-kód8302200000
Származási országCO

Termék részletek:

    • Futófelület színe (szürke)

Termékváltozatok

TermékekModellLemezvastagságGörgős terhelés besorolási tartományKeret befejezéselemez típusaFutófelületKerékátmérőKerék szélességeBelső furatlyuk-távolságÁr
ALBION 16SG08427SG Forgó pneumatikus görgő 2-1/4 W 8 Átmérő | AC6BEM 32J672 16SG08427SG0.25 "0-299 fontCinkkel bevontBfűrészfogas8"2.5 "3 x 3 "€171.55
ALBION 08SG06227S001G forgatható pneumatikus görgő 2 W 6 Átmérő | AC6BEW 32J680 08SG06227S001G0.19 "0-299 fontCink-kromátCBütykös6"2"1-3/4 x 2-7/8"€122.84

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALBION 16SG10627SG forgatható pneumatikus görgő 3-1/2 W 10 átmérő
€178.17 /Mértékegység