GOODYEAR MŰSZAKI TERMÉKEK 1ZLJ3 Vákuumtömlő 1 1/4 belső átmérő x 1.5 hüvelyk külső átmérő x 100 láb | AB4PMK

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1ZLJ3 vákuumtömlő 1 1/4 belső átmérő x 1.5 hüvelyk külső átmérő x 100 láb

Raktáron
Cikkszám: AB4PMK Modell: 1ZLJ3

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€479.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzívótömlő
színekfehér
FedőanyagKönnyű PVC spirál
Tömlő belül Dia.1-1 / 4 "
Tömlő hossza100 láb.
Tömlő kívül Dia.1.5 "
Max. Nyomás37 psi
Temp. Hatótávolság15-158 F
CsőanyagKönnyű PVC
típusTömeg

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12.07
Hajó magassága (cm)19.05
Hajó hossza (cm)66.04
Hajószélesség (cm)66.04
HS-kód3917390020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTömlő belül Dia.Tömlő kívül Dia.Max. NyomásÁr
GOODYEAR MŰSZAKI TERMÉKEK 1ZLJ4 Vákuumtömlő 3 belső átmérő x 3.4 hüvelyk külső átmérő x 100 láb | AB4PML 1ZLJ43"3.4 "30 psi€2,183.12
GOODYEAR MŰSZAKI TERMÉKEK 1ZLJ5 Vákuumtömlő 4 belső átmérő x 4.5 hüvelyk külső átmérő x 100 láb | AB4PMM 1ZLJ54"4.5 "27 psi€2,547.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1ZLJ3 vákuumtömlő 1 1/4 belső átmérő x 1.5 hüvelyk külső átmérő x 100 láb
€479.34 /Mértékegység