AKRO-MILS 35190RED fészek és kötegtartó, 19-1/2 hüvelyk hosszú, piros | AJ2HYR 5KY95

AKRO-MILS 35190RED Nest and Stack konténer, 19-1/2 hüvelyk hosszú, piros

Raktáron
Tétel: AJ2HYR Modell: 35190REDKereszthivatkozás: 5KY95

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€48.38 /Mértékegység
Ez a termék csak 6 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKonténer egymásra rakása
Kapacitás9 gal.
színekPiros
Magasság10 "hogy 12"
Belső alsó hossza14 3 / 4 "
Belső alsó szélesség13 1 / 2 "
Belső magasság9 7 / 8 "
Belső hossza18 "
Belül felső hossz15 1 / 2 "
Belső felső szélesség14 1 / 2 "
Belső szélesség13 1 / 2 "
Hossz18 "hogy 20"
Terhelhetőség65 font
AnyagIpari minőségű polimer
Külső magasság10 "
Külső hossz19 1 / 2 "
Külső szélesség15 1 / 2 "
A csomag mennyiség6
StílusTömör falak, szilárd alja
Mennyiségi kapacitás1.20 köb. ft.
Szélesség14 "hogy 16"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.44
Hajó magassága (cm)27.94
Hajó hossza (cm)52.07
Hajószélesség (cm)41.91
Származási országUS

Termék részletek:

Termékváltozatok

TermékekModellszínekÁr
AKRO-MILS 35190BLUE fészek és kötegtartó tartály, 19-1/2 hüvelyk hosszú, kék | AJ2HYT 5KY96 35190KÉKKék€48.38
AKRO-MILS 35190GREY fészek- és kötegedény, 19-1/2 hüvelyk hosszú, szürke | AJ2JEX 5W063 35190GREYSzürke€48.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AKRO-MILS 35190RED Nest and Stack konténer, 19-1/2 hüvelyk hosszú, piros
€48.38 /Mértékegység