Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AKRO-MILS 35180RED fészek- és kötegtartó, 18 hüvelyk hosszú, piros | AJ2HYM 5KY91

AKRO-MILS 35180PIROS Fészek- és kötegtartály, 18 hüvelyk hosszú, piros

Raktáron
Tétel: AJ2HYM Modell: 35180REDKereszthivatkozás: 5KY91
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
€33.80 /Mértékegység
Ez a termék csak 6 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKonténer egymásra rakása
Kapacitás3.7 gal.
színekPiros
Magasság6 "hogy 8"
Belső alsó hossza14 3 / 8 "
Belső alsó szélesség9 3 / 8 "
Belső magasság5 7 / 8 "
Belső hossza16 "
Belül felső hossz15 "
Belső felső szélesség10 "
Belső szélesség10 1 / 8 "
Hossz18 "hogy 20"
Terhelhetőség45 font
AnyagIpari minőségű polimer
Külső magasság6"
Külső hossz18 "
Külső szélesség11 "
A csomag mennyiség6
StílusTömör falak, szilárd alja
Mennyiségi kapacitás0.50 köb. ft.
Szélesség10 "hogy 12"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)48.26
Hajószélesség (cm)30.48
Származási országUS

Termék részletek:

Termékváltozatok

TermékekModellszínekÁr
AKRO-MILS 35180BLUE fészek és kötegtartó, 18 hüvelyk hosszú, kék | AJ2HYN 5KY92 35180KÉKKék€33.80
AKRO-MILS 35180GREY Nest and Stack konténer, 18 hüvelyk hosszú, szürke | AJ2JEW 5W062 35180GREYSzürke€33.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AKRO-MILS 35180PIROS Fészek- és kötegtartály, 18 hüvelyk hosszú, piros
€33.80 /Mértékegység