Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TEMPCO MXH02923 sávmelegítő 240v 650 F fokos sorkapocs | AC3TJC 2VYW3

TEMPCO MXH02923 sávos fűtés 240v 650 fokos F csatlakozódoboz

Raktáron
Tétel: AC3TJC Típus: MXH02923Kereszthivatkozás: 2VYW3

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€348.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSávmelegítő
erősítők3.54
Belül Dia.4.5 "
AnyagAlumínium extrúzió
Max. Hőmérséklet650 fok F
TerminálokCsatlakozó doboz
Befejezés36 "ólomdrót 34" horganyzott páncélkábellel
Feszültség240
Watt sűrűség47 négyzetméter.
Watts850
Szélesség1.5 "
Szélesség tűrés+/- 3/32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.17
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)19.05
Hajószélesség (cm)19.05
HS-kód8419899585
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkBelül Dia.Watt sűrűségWattsÁr
TEMPCO MXH01930 sávmelegítő sorkapocs-doboz 650 fokos F 240v | AC3TJB 2VYW2 MXH019303.134"47 négyzetméter.750€315.53
TEMPCO MXH02921 sávmelegítő 650 fokos F 240v 1-1 / 2 hüvelyk szélesség | AC3TJD 2VYW4 MXH029213.335"39 négyzetméter.800€350.57
TEMPCO MXH01931 sávmelegítő 240v-os sorkapocsdoboz 650 fokos F | AC3TJE 2VYW5 MXH019312.716"44 négyzetméter.1100€344.22
TEMPCO MXH01932 sávmelegítő 1-1 / 2 hüvelyk szélesség 240v 650 fok F | AC3TJF 2VYW6 MXH019325.427"43 négyzetméter.1300€417.70
TEMPCO MXH01933 sávfűtő 240v 650 fok F 1-1/2 hüvelyk szélesség | AC3TJG 2VYW7 MXH019336.158"43 négyzetméter.1475€363.73
TEMPCO MXH01934 Sávfűtés 240v 1-1 / 2 hüvelyk szélesség 650 fok F | AC3TJH 2VYW8 MXH019346.989"43 négyzetméter.1675€412.46
TEMPCO MXH01935 szalagfűtés 1-1 / 2 hüvelyk szélesség 650 fok F 240v | AC3TJJ 2VYW9 MXH019357.7110 "43 négyzetméter.1850€459.30

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TEMPCO MXH02923 sávos fűtés 240v 650 fokos F csatlakozódoboz
€348.15 /Mértékegység