Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AKRO-MILS 30796BLACK tartály, 8-7/8 hüvelyk hosszú, fekete | AC9NUB 3HRZ8

AKRO-MILS 30796 FEKETE rakott és beágyazott szemetes, 8-7/8 hüvelyk hosszú, fekete

Raktáron
Tétel: AC9NUB Modell: 30796BLACKKereszthivatkozás: 3HRZ8
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
€8.77 /Mértékegység
Ez a termék csak 10 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételStack és Nest Bin
színekFekete
Magasság5 "hogy 6"
Belső magasság4 9 / 10 "
Belső hossza6 3 / 25 "
Belső szélesség4"
Hossz8 "hogy 10"
Terhelhetőség6 font
AnyagIpari minőségű polimer
Külső magasság5"
Külső hossz8 7 / 8 "
Külső szélesség6 5 / 8 "
A csomag mennyiség10
Szélesség6 "hogy 8"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2025
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)25.08
Hajószélesség (cm)19.38
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKülső hosszMagasságBelső magasságKülső szélességA csomag mennyiségSzélességBelső hosszaBelső szélességÁr
AKRO-MILS 30716BLACK tartály, 11-7/8 hüvelyk hosszú, fekete | AC9NUC 3HRZ9 30716FEKETE11 7 / 8 "5 "hogy 6"4 9 / 10 "6 5 / 8 "106 "hogy 8"9 3 / 25 "4"€11.60
AKRO-MILS 30776BLACK tartály és fészektartó, 17 hüvelyk hosszú, 6-5/8 hüvelyk szélesség | AC9NUT 3HTA1 30776FEKETE17 7 / 8 "6 "hogy 8"6 9 / 10 "6 5 / 8 "106 "hogy 8"14 8 / 9 "3 4 / 5 "€18.15
AKRO-MILS 30718BLACK tartály és fészektartó, 11 hüvelyk hosszú, 8-3/8 hüvelyk szélesség | AC9NUU 3HTA2 30718FEKETE11 7 / 8 "5 "hogy 6"4 9 / 10 "8 3 / 8 "88 "hogy 10"9"5 3 / 4 "€17.11
AKRO-MILS 30778BLACK tartály és fészektartó, 17 hüvelyk hosszú, 8-3/8 hüvelyk szélesség | AC9NUV 3HTA3 30778FEKETE17 7 / 8 "6 "hogy 8"6 9 / 10 "8 3 / 8 "88 "hogy 10"14 4 / 5 "5 1 / 2 "€22.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AKRO-MILS 30796 FEKETE rakott és beágyazott szemetes, 8-7/8 hüvelyk hosszú, fekete
€8.77 /Mértékegység